Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le champignon en plastique réservoir du STYLE bouchon d’évent, ou bouchon reniflard du réservoir, maintient des débris, des insectes, graines et pluie tout en permettant aux chars évacuer correctement. Toute la construction en plastique est la preuve de la corrosion. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Thread 1-1/2 TNP en
- Largeur 3-7/16 po (8,73 cm)
- Diamètre 1,5 TNP dans
- Longueur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 0,62 lbs (.28 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Plage de température -40 à 150 ° F
- Zone ouverte de maillage 40 %
- Type Filetage mâle
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingénierie de Gizmo
- Matériau Polychlorure de vinyle
- Numéro de référence du fabricant VC-M-1,5
- Couleur Gris
- Matériau du corps PVC
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Steveorino
Date de : Janvier 25, 2019
Votre commentaire :
En utilisant ceci pour cuves IBC. Gars de l’entretien serré sur et en dehors par la partie de la coiffe blanche. (censé pour utiliser les méplats de clé)
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Gizmo évent Cap VC-M-1,5 - filetage mâle - 1,5"
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires