Souvent achetés ensemble
Prix : 1 069,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chauffage d’unité hydronique industriel™ global avec un échangeur de chaleur à une rangée d’une puissance de 17-102 MBH et un débit d’air allant jusqu’à 3119 CFM. Convient pour l’alimentation 115-208 / 240V / 1p / 60Hz. Le boîtier en matériau ABS se caractérise par une résistance mécanique élevée, une résistance à la température élevée et une esthétique immuable. Les matériaux utilisés dans la production de l’enveloppe de l’appareil ont permis d’atteindre des valeurs esthétiques et utilitaires inaccessibles pour les produits offerts dans la technologie PPE à faible coût ou les enveloppes en acier non esthétiques. L’appareil est conçu pour chauffer les espaces industriels et commerciaux
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’évent 21 x 21 po
- Lancer de chaleur 75 pi (22,86 m)
- Hauteur de montage minimale 15-3/4 Du mur ou du plafond dans
- Poids 53,4 lbs (24,27 kg)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur ou plafond
- Assemblage requis Non
- Décharge Horizontal
- Watts faible 0,06 W
- Puissance en watts 0,06/0,1/0,27 W
- Augmentation de la température de l’air 17 à 102 ° F
- Type Chauffage hydronique
- Matériau Plastique ABS
- BTU 17000/102000
- CFM 3119 CFM
- Tension 115 - 208/240 V
- BTU supérieure 102000
- BTU faible 17000
- Puissances en chevaux 0,34 CV
- Phase 1
- Watts Moyen 0,1 W
- Type de moteur EC
- Watts haute 0,27 W
- Marque Global Industrial
- Décibels 54
- Numéro de référence du fabricant 1 4 0101-0488
- Fonctionnalités n/a
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLu (en)
Galerie de photos et vidéos
-
Radiateurs d’unité de volcan
-
Radiateurs d’unité de volcan
-
Radiateurs d’unité de volcan
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Volcano Unit Heater, mural ou plafonnier, 102000 BTU, 115-208/240V
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit