Souvent achetés ensemble
Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour accès au toit, quai de chargement ou de la mezzanine. Barreaux est 18" large x 3/4" en acier massif de diamètre, espacés 12" apart. Les longerons robustes 2-1/2 "x 3/8" en acier plat et 7" stand hors parenthèses. Avec la conception nouvelle et améliorée, les échelles fixes sont maintenant expédiées en boîte au lieu d’être entièrement soudées pour des économies de fret. Marcher à travers les échelles ont 44 "mains courantes H répondent aux strictes exigences OSHA CAL en haut pour faciliter l’accès et de sortie ; idéal pour se monte sur le toit.
Note : Les échelles d’accès fixes sont disponibles avec des gardes en option. S’il vous plaît appelez pour plus de détails.
Note : Les échelles d’accès fixes sont disponibles avec des gardes en option. S’il vous plaît appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 4 pi (1,22 m)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Uncaged
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 5
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLFS0205-Y
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
5 Etape balade en acier avec rampes fixé l’échelle d’accès, jaune - WLFS0205-J
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires