Les étagères métalliques réglables à fixation murale sont idéales pour le rangement de produits lorsque l'espace au sol est limité. Elles conviennent parfaitement aux cuisines, restaurants, laboratoires, garages ou à tout autre endroit où un mur solide est disponible. Les ensembles de base se composent de 2 montants muraux, d'une paire de supports de tablettes à fixer sur les montants et d'une tablette en fil métallique. La finition chromée brillante, obtenue par électrolyse sur une base de nickel, offre un aspect brillant et éclatant. Achetez un ensemble « de base », puis ajoutez autant d'ensembles « complémentaires » que nécessaire. Des tablettes supplémentaires sont également disponibles pour augmenter la capacité de rangement.
Nexel
Référence :WBB1137021
Étagère murale réglable Nexel® , 1 étagère, kit de base, 72"18"14"H
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$109.95était $159.95
Économisez $50.00 (31%)
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 14 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Couleur | Chrome |
| Style | Réglable |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 1 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 798058 |
| Type d'unité | Fixation murale |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |