Quantité minimale: 2
Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buyers Products Forged D-Ring tourne de 360 ° et a un angle de 55 ° sur l’anneau pour un angle de cerclage optimal. Excellents pour sécuriser la cargaison, les anneaux ont une limite de charge de travail de 15 586 lb et une résistance à la rupture ultime de 46 758 lb. Pas pour une utilisation aérienne.
- Diamètre de l’anneau de 1 » et dimensions intérieures de 3-1/2 » x 3 »
Poids &Dimensions
- Plage limite de poids de la charge de travail 15 001 à 20 000 lb
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 15 586 lbs
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 15 001 à 50 000 lb
- Capacité de poids de la force de charge ultime 46 758 lbs
- Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Dimensions de l’anneau intérieur 3-1/2 "x 3"
- Poids 7,1 lbs (3,23 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité Souder
- Marque Buyers Products
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B52
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX
Article nº : B1654239
Pas encore évalué
235,95 $
Snap-Loc® S-Hook Ratchet Tie-Down Strap, 2500 lb. Capacité, 1 » x 8', Pack de 2
Article nº : B3143295
Pas encore évalué
41,95 $
Produits acheteurs B52 Weld-On Forgé 360 'Rotation 1" D-Ring avec angle 55 'Angle - Gris
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires