STEEL BOOKCASE
Heavy duty steel construction, double bottom and welded cabinet assembly provides maximum strength and a sleek, clean professional look. 34-1/2 wide shelves adjust in 2 increments. Can serve as room dividers, credenzas, counters, etc. All 34-1/2 W x 13-1/2D. Bookcases come in Putty, Sand, Black, Medium Gray and Light Gray colors. All Tennsco products are Proudly Made in the USA.
Bibliothèque soudée Tennsco®, 34-1/2" de largeur x 13-1/2" de profondeur x 66" de hauteur, 5 compartiments, couleur champagne/mastic
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$689.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 34 po |
| Profondeur | 13 po |
| Hauteur | 66 po |
| Poids | 89 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Capacité de rangement | 130 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 3 |
| Couleur | Champagne/Mastic |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | B-66-CPY |
| Marque | Tennsco |