Prix : 769,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 769,00 $ ch.
- Acheter 5 735,00 $ ch.
- Acheter 6+ 709,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour aligner correctement les remorques à quais de chargement. Tous soudés acier construction appropriée pour une utilisation intérieure ou extérieure. Unités doivent être fixées à la surface. Construction robuste en acier soudé avec finition de manteau de poudre jaune. 8 "x 8" les plaques de base avec des trous pré-percés standards. 9" H x 147 « L x 4-1/2 » ø globale. Comprend 3 supports de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 147 lbs (66,82 kg)
- Longueur 147-1/2 po (374,65 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Description Bordures de l’alignement de roue
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SWAC-144
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bordures d’alignement de roue de 147 « L, acier, jaune
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires