✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le kit Global Industrial « 3 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with No Decking » Global Industrial est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre site. Convient aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à goujons à double rivetage verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éclats. Commander le plancher séparément.
Global Industrial
Référence :601701
Étagère Global Industrial 3, étagère robuste sans vis, kit de base, 48"L x 36"P x 84"H, sans tablette
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$181.97était $269.95
Économisez $87.98 (33%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité de rangement | 1500 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |