✓ Capacité de charge maximale de 1 400 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le kit de départ de rayonnage sans boulons Global Industrial étagères pour charges lourdes, avec tabliers en fil métallique, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre site. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivetage verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module de départ comprend des montants robustes en acier de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Le revêtement en treillis métallique assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L’eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, ce qui améliore la sécurité incendie et réduit les primes d’assurance.
* Le treillis métallique est livré en deux parties
Global Industrial
Référence :WB502465
Global Industrial : kit de base pour rayonnage industriel Global Industrial tablettes, haute résistance, sans vis, 60" de largeur x 24" de profondeur x 84" de hauteur, tablettes en fil métallique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$459.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité de rangement | 1400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |