✓ Capacité de charge maximale de 1 400 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire
Le kit de départ Global Industrial à 3 étagères, très résistant et sans boulons, avec plateau en bois, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre site. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à goujons à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.
* Le panneau de particules est livré en deux parties
Global Industrial
Référence :WB601130A
Étagère Global Industrial 3, étagère robuste sans vis, kit de base, 60"L x 24"P x 84"H, tablettes en bois
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$296.96était $329.95
Économisez $32.99 (10%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité de rangement | 1400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |