✓ Poids maximal de stockage de 1200 lb . par niveau
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial L'étagère de base 3 niveaux, robuste et sans boulons, avec plateau en bois, est conçue pour optimiser votre espace de stockage. Ses différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s'adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Elle convient aux commerces de détail, aux entreprises et aux industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Montage facile grâce à des composants à emboîter. Aucun écrou, boulon ni clip requis. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les supports avant-arrière empêchent la rotation des poutres sous pleine charge. La construction à double rivetage des montants verrouille les poutres périphériques dans les poteaux d'angle, formant un joint structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. Chaque unité de départ comprend des montants robustes en acier de calibre 14 (2 ¼ po x 1 ½ po) perforés tous les 1 ½ po et des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½ po. Finition émaillée grise cuite résistante aux ébréchures. Les panneaux de particules prédécoupés, robustes et lisses (5/8 po d'épaisseur), offrent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux morceaux
Global Industrial
Référence :WB601451A
Étagère Global Industrial 3, étagère robuste sans vis, kit de base, 72"L x 15"P x 84"H, tablettes en bois
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$309.95
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 1200 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériel | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |