✓ Capacité de charge maximale de 1 200 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le kit de départ « Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, le secteur commercial et l’industrie. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à emboîtement. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à montants à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les poteaux d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement arrière et latéral. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste, lisse et prédécoupé de 5/8" d’épaisseur offre un revêtement solide et économique.
* Le panneau de particules est livré en deux parties
Global Industrial
Référence :WB601243
Étagère Global Industrial 3, étagère robuste sans vis, kit de base, 72"L x 24"P x 60"H, tablettes en bois
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$339.95
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 1200 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |