Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB600233

Étagère Global Industrial 3, rayonnage standard sans vis, modèle de base, 96"L x 36"P x 60"H, sans tablette

Description du produit
✓ Poids maximal de stockage : 1000 lb . par niveau
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis

Le Global Industrial L'étagère de base sans boulons à 3 niveaux, sans plateau, est conçue pour optimiser votre espace de stockage. Disponible en différentes hauteurs, largeurs et profondeurs, elle s'adapte à presque tous les espaces de vos locaux. Idéale pour les commerces de détail, les entreprises et les industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Montage facile grâce à des composants à emboîter. Aucun écrou, boulon ni clip requis. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les supports avant-arrière empêchent la rotation des poutres sous pleine charge. La construction à double rivetage verrouille les poutres périphériques aux poteaux d'angle, formant un joint structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. Chaque unité de départ comprend des montants robustes en acier de calibre 14 (2 ¼ po x 1 ½ po) perforés tous les 1 ½ po et des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½ po. Finition émaillée grise cuite résistante aux ébréchures. Plateau de terrasse vendu séparément.

PRIX
$375.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
375.95
Acheter 3 unités
359.95Économisez16.00 (4)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur36 po
Hauteur60 po
Jauge14

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Type d'étagèrePas de pont
Capacité des étagères1000 lb
CouleurGris
StyleDouble rivet
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
Type de pontPas de pont
Type d'unitéService standard
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année