✓ Capacité de charge maximale de 1 200 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
✓ Poutres en U à double rivet de 96" de large pour un soutien supplémentaire
Le kit de démarrage « Global Industrial » 3 étagères, rayonnage robuste en U sans boulons avec plateau en bois. Le plateau est conçu pour optimiser votre espace de stockage. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre installation. Destiné à des applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de 2 ¼" x 1 ½", calibre 14, perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste, lisse et prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un plancher solide et économique.
* Le panneau de particules est livré en deux parties
Global Industrial
Référence :WB601768
Global Industrial Ensemble de départ pour rayonnage à profilés en U sans vis, très résistant, à 3 tablettes : 96" de largeur x 36" de profondeur x 60" de hauteur, tablettes en bois
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$595.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 1200 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Profilé à double rivet |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |