Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB502473

Global Industrial Étagère de départ robuste à 3 niveaux, sans boulons, 244 cm L x 122 cm P x 213 cm H, plateau grillagé

Description du produit
✓ Poids maximal de stockage de 1200 lb . par niveau
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
✓ Poutres en U à double rivet de 96 po de large pour un soutien accru

Le Global Industrial L'étagère sans boulons à 3 niveaux avec fil métallique est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Elle convient aux commerces, aux entreprises et aux industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à clipser. Aucun écrou, boulon ni clip n'est nécessaire. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les supports avant-arrière empêchent la rotation des poutres sous pleine charge. La construction à double rivetage verrouille les poutres périphériques aux poteaux d'angle, formant un joint structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. Finition émaillée grise cuite résistante aux chocs. Le platelage grillagé assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L'eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, améliorant la sécurité incendie et réduisant les primes d'assurance.

* Le treillis métallique est livré en deux morceaux

PRIX
$959.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
959.00
Acheter 3 unités
909.00Économisez50.00 (5)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur48 po
Hauteur84 po
Jauge14

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Type d'étagèrePont grillagé
Capacité des étagères1200 lb
CouleurGris
StyleCanal à double rivet
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
Type de pontPont grillagé
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année