Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601489A

Global Industrial Ensemble de départ pour rayonnage à profilés en U sans vis, 3 tablettes, à usage intensif, 96" de largeur x 48" de profondeur x 84" de hauteur, table en bois

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 200 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
✓ Poutres en U à double rivet de 96" de large pour un soutien supplémentaire

Le système d’ Global Industrial ™, module d’extension à 3 tablettes en profilé en U ultra-résistant sans boulons avec plateau en bois, est conçu pour optimiser votre espace de stockage. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre installation. Conçu pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. Facilitez l’extension et assemblez les modules avec plus de stabilité et moins d’opérations de montage que si vous boulonniez deux modules de base ensemble. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module d’extension comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14, perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par paliers de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

* Le panneau de particules est livré en deux parties

PRIX
$729.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
729.00
Acheter 3 unités
699.00Économisez30.00 (4)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur48 po
Hauteur84 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères1200 lb
CouleurGris
StyleProfilé à double rivet
Nombre de tablettes3
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an