Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB603332

Porte à charnières en treillis métallique Global Industrial™ - 8x3

Description du produit
Cette porte de 91 cm de large sur 244 cm de haut s'ouvre dans les deux sens grâce à ses charnières à gauche ou à droite. Elle convient aux cloisons de 244 cm de haut. Fabriquée en treillis d'acier tissé de calibre 10, à mailles losanges de 3,8 cm, elle est encadrée par un profilé en C laminé à froid de calibre 14, de 3,2 cm x 1,6 cm. Le treillis est serti (et non soudé) au cadre pour une solidité accrue. Elle est équipée de 3 charnières robustes et d'une finition peinture époxy grise.
GRATUIT avec chaque porte
Chaque porte comprend un montant de renfort en U de 7,6 cm de large pour ajouter de la solidité et de la durabilité au cadre de la porte et une serrure à cylindre à mortaise intégrée avec deux jeux de clés identiques.

La porte de 2,44 m (8 pi) ne comprend pas d'imposte ; elle doit être commandée avec les panneaux et poteaux de 2,44 m (8 pi) correspondants.

PRIX PROMOTIONNEL
$435.95

était $455.95
Économisez $20.00 (4%)
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
Largeur3 ft
Hauteur8 ft
Taille nominale8 ft
Largeur nominale3 ft

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePorte battante
MatérielFil d'acier
CouleurGris
Référence fabricant603332
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année