Référence :WB603329

Global Industrial Panneau en treillis métallique ™, 1,5 m (L) x 3 m (H)

Description du produit

✓ Facilement amovible et configurable*
✓ Fil de calibre 10 tissé en motif losange de 1-1/2 po
✓ Les douilles, écrous et boulons de sol sont inclus.

Sécurisez les zones de votre établissement avec le Global Industrial Panneau en treillis métallique. Cette cloison de sécurité en treillis métallique est idéale pour créer des barrières autour des zones à accès restreint. Facile à installer, à agrandir et à déplacer, elle est composée d'éléments modulaires conçus pour une ventilation optimale et une grande flexibilité d'agencement. Les cloisons boulonnées sont dotées d'un cadre en profilé C ultra-résistant et d'un treillis métallique tissé de calibre 10, serti et non soudé, pour une robustesse accrue et une esthétique soignée. Le treillis est tissé en losanges de 38 mm (1-1/2 po) avec un cadre robuste en profilé C de 32 mm x 16 mm (1-1/4 po x 5/8 po x calibre 14). Finition peinture poudre grise. Les panneaux sont fournis avec des douilles de sol, des écrous, des boulons et une notice de montage détaillée. Garantie limitée d'un an.

*Un capuchon supérieur compatible est disponible - voir le numéro de modèle 603146 ​​et le modèle de poteau de renfort de canal 603347.
PRIX
$399.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 4 unités
$399.95
Acheter 5 unités
385.95Économisez14.00 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur5 ft
Hauteur10 ft
Taille nominale10 ft
Largeur nominale5 ft

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePanneau de séparation
MatérielFil d'acier
CouleurGris
Référence fabricant603329
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année