Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué.
Global Industrial
Référence :180450
Global Industrial™ : pièce sécurisée avec cloisons en treillis métallique, 10 x 10 x 8, avec toit - 4 côtés
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pratique et facile à commander. Une solution économique pour protéger vos marchandises et vos objets de valeur. Facile à installer, à déplacer ou à réaménager. Idéal pour les entrepôts, les locaux à outils et les zones sécurisées. Grillage métallique robuste toit offre une sécurité supplémentaire. Les cloisons en treillis métallique boulonnées sont dotées d'un cadre en profilé en C ultra-résistant et d'un treillis métallique de calibre 10 – serti, et non soudé, dans le cadre – pour une résistance exceptionnelle et un aspect esthétique amélioré. Un portillon coulissant de 4' de largeur sur 8' de hauteur est inclus (ouverture du portillon : 4' de largeur). Ce portillon est équipé d'une suspension à roulements à billes et d'un kit de rails fermé et robuste pour éviter tout désalignement.
Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué. Si la fenêtre en option est requise, veuillez ajouter le suffixe « A » au numéro de modèle lors de la commande. Des frais supplémentaires s'appliquent.
Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué.
PRIX
$4,639.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 10 ft |
| Profondeur | 10 ft |
| Hauteur | 8 ft |
| Poids | 682 lb |
| Hauteur nominale | 8 ft |
| Profondeur nominale | 10 ft |
| Largeur nominale | 10 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Période de service | Non |
| Couleur | Gris |
| Style | Pièce à quatre côtés |
| Toit | Oui |
| Matériau | Fil d'acier |
| Référence fabricant | 180450 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |