Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué.
Global Industrial
Référence :WB180464
Global Industrial™ : pièce sécurisée avec cloisons en treillis métallique, 20 x 15 x 10, avec toit - 4 côtés
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pratique et facile à commander. La solution économique pour protéger vos marchandises et vos objets de valeur. Facile à installer, à déplacer ou à réaménager. Idéal pour les entrepôts, les locaux à outils et les zones sécurisées. Grillage métallique robuste toit offre une sécurité supplémentaire. Les cloisons en treillis métallique boulonnées sont dotées d'un cadre en profilé en C ultra-résistant et d'un treillis métallique de calibre 10 – serti, et non soudé, dans le cadre – pour une résistance optimale et un aspect esthétique amélioré. Un portillon coulissant de 5' de largeur sur 8' de hauteur est inclus (avec une imposte pleine de 2’ de hauteur). Ce portillon est équipé d'une suspension à roulements à billes et d'un kit de rails fermé et robuste pour éviter tout désalignement.
Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué. Si la fenêtre en option est requise, veuillez ajouter le suffixe « A » au numéro de modèle lors de la commande. Des frais supplémentaires s'appliquent.
Le matériel suivant est fourni : serrure à mortaise pour portail, chapeau supérieur, montants de renfort en U, poteaux d'angle, douilles de sol, fixations murales, écrous, boulons et notice de montage détaillée. Finition gris thermolaqué.
PRIX
$9,635.00
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
| Largeur | 20 ft |
| Profondeur | 15 ft |
| Hauteur | 10 ft |
| Poids | 1615 lb |
| Hauteur nominale | 10 ft |
| Profondeur nominale | 15 ft |
| Largeur nominale | 20 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Période de service | Non |
| Couleur | Gris |
| Style | Pièce à quatre côtés |
| Toit | Oui |
| Matériau | Fil d'acier |
| Référence fabricant | 180464 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |