Augmentez l'espace de stockage et facilitez l'accès à vos stocks. Se monte facilement en quelques minutes sans outils. Fabriqué en acier haute résistance, ce meuble offre une optimisation maximale de l'espace. Finitions en polyuréthane de qualité résistantes à la corrosion : montants verts, traverses orange. Le rayonnage est compatible avec les modèles « Teardrop » des fabricants suivants : Interlake (modèle d'origine), Steel King, Husky, Rigu-Rack, USP, Speed Rack.
MODULE DE BASE – Comprend deux montants et deux paires de traverses. Capacité calculée sur la base d'un espacement de 36" entre les étagères.
Kit de base pour rayonnage à palettes Husky Rack & Wire de type « Teardrop » avec plateau grillagé - 96"L x 42"P x 96"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,269.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 42 po |
| Hauteur | 96 po |
| Capacité de charge | 19400 lb |
| Poids | 299 lb |
| Hauteur du faisceau | 4-5/16 po |
| Taille de la colonne | 3 x 1- 5 /8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Entrée |
| Capacité des étagères | 6270 lb |
| Couleur | Orange |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Châssis soudé |
| Référence fabricant | 184209643096DS |
| Marque | Husky Rack & Wire |