Aero Manufacturing 2MSU-3024 14 Gauge Mixer Stand 304 Acier inoxydable - avec Undershelf 24"W x 30"D
Voir les 40 articles de la gamme de produits

Aero Manufacturing 2MSU-3024 14 Gauge Mixer Stand 304 Acier inoxydable - avec Undershelf 24"W x 30"D

N° d’article : WBB205717

Expédition dans 21 à 24 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 598,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aero Manufacturing 2MSU-3024 14 Gauge Mixer Stand 304 Acier inoxydable - avec Undershelf 24"W x 30"D

Ce Stand de mélangeur en acier inoxydable a un calibre 14, garnir de 304 inox type calibre 18 inox étagère inférieure. Construit avec robuste 1-5/8" diamètre x 16 jauge jambes d’acier inoxydable avec 1" pieds réglables. Construction soudée offre durabilité et résistance. Poli pour une finition # 4 mélangé. Mesures 24" W x 30 » d. NSF® énumérés.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • PROFONDEUR (PO)30 (76,2 cm)
    • HAUTEUR (PO)25-1/2 (64,77 cm)
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • CONSTRUCTION18 430 en acier inoxydable de calibre
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT2MSU-3024
    • CONSTRUCTION SUPÉRIEURECalibre 14 / 304 séries
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE TUBE1-5/8 (4,13 cm)
    • QUANTITÉ DE JAMBE4
    • CAPACITÉ PIEDS CUBES3 (.08 m pi³)
    • TYPESans ustensile Rack
    • MARQUEAero Manufacturing

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu