Prix : 7 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hunter XP 72292 - Ventilateur HVLS de plafond industriel - Vitesse basse à volume élevé - 8 pi Dia, 1 PH, 110V.
INSTALLATION PLUS SIMPLE DE TOUT FAN DE HVLS SUR LE MARCHÉ
Présentant le plus récent ajout à la ligne de ventilateur industriel de Hunter - la série XP très efficace, spécialement conçue pour l’année HVAC économies et installation sans tracas. Conçu avec un moteur à entraînement direct et composants industriels, les fans XP viennent avec une monture rigide standard 2' et sont alimentés par entrée 110v facilement disponibles. Ce poids plume calme dispose de commande de vitesse variable pour fournir entièrement réglable d’air pour une performance maximale et efficacité, le tout à une valeur inégalée.
Les éléments pré-assemblés, en instance de brevet et le câblage de plug-and-play - nous rend rapide et facile. Juste quand vous pensiez qu’il ne pouvait pas obtenir beaucoup mieux, le #1 la plus fiable nom de ventilateurs de plafond continue de vous fournir la fiabilité sans entretien qui est synonyme de tous les fans de Hunter.
DÉSOLÉ, BOÎTE DE VITESSES. ON PRÉFÈRE PASSER DU TEMPS AVEC ENTRAÎNEMENT DIRECT.
Nous avons laissé tomber la boîte de vitesses. Comme une patate chaude. OK, en fait, il a fallu beaucoup de recherche et de développement. Mais le résultat était notre entraînement direct du moteur innovant, le cœur et l’âme de nos ventilateurs industriels. Beaucoup, beaucoup plus léger. Mâchoire droppingly efficace. Plus puissant que n’importe quel autres ventilateurs de plafond industriels là-bas. Et méchant abordable (pensez à installer, fonctionnement et entretien des coûts inférieur). Alors bonne chance à vous, fan de boîte de vitesses maladroit. Peut-être que vous pouvez trouver le travail comme une ancre de bateau ou quelque chose.
UNE TELLE INSTALLATION FACILE, IL FAIT TOURNER LA TÊTE.
Vos collègues peuvent même aller déjeuner. Tout ce que nous pouvons pré-installer pour vous, nous l’avons fait.
VAMPIRES MÊME N’ÊTES PAS SÛR QU’ILS VONT SURVIVRE IL.
Depuis 1886, Hunter d’été artisanat des ventilateurs de plafond qui durent toute une vie- et puis certains. Nos ventilateurs de plafond industriels ne sont pas différents. Lames de moins, moins de pièces mobiles, moins de poids- et bien sûr, la conception interne supérieure et ingénierie-moyens votre Hunter Industrial fans survivra probablement le bâtiment vous les mettez dans. Il suffit de dire.
INSTALLATION PLUS SIMPLE DE TOUT FAN DE HVLS SUR LE MARCHÉ
Présentant le plus récent ajout à la ligne de ventilateur industriel de Hunter - la série XP très efficace, spécialement conçue pour l’année HVAC économies et installation sans tracas. Conçu avec un moteur à entraînement direct et composants industriels, les fans XP viennent avec une monture rigide standard 2' et sont alimentés par entrée 110v facilement disponibles. Ce poids plume calme dispose de commande de vitesse variable pour fournir entièrement réglable d’air pour une performance maximale et efficacité, le tout à une valeur inégalée.
Les éléments pré-assemblés, en instance de brevet et le câblage de plug-and-play - nous rend rapide et facile. Juste quand vous pensiez qu’il ne pouvait pas obtenir beaucoup mieux, le #1 la plus fiable nom de ventilateurs de plafond continue de vous fournir la fiabilité sans entretien qui est synonyme de tous les fans de Hunter.
DÉSOLÉ, BOÎTE DE VITESSES. ON PRÉFÈRE PASSER DU TEMPS AVEC ENTRAÎNEMENT DIRECT.
Nous avons laissé tomber la boîte de vitesses. Comme une patate chaude. OK, en fait, il a fallu beaucoup de recherche et de développement. Mais le résultat était notre entraînement direct du moteur innovant, le cœur et l’âme de nos ventilateurs industriels. Beaucoup, beaucoup plus léger. Mâchoire droppingly efficace. Plus puissant que n’importe quel autres ventilateurs de plafond industriels là-bas. Et méchant abordable (pensez à installer, fonctionnement et entretien des coûts inférieur). Alors bonne chance à vous, fan de boîte de vitesses maladroit. Peut-être que vous pouvez trouver le travail comme une ancre de bateau ou quelque chose.
UNE TELLE INSTALLATION FACILE, IL FAIT TOURNER LA TÊTE.
Vos collègues peuvent même aller déjeuner. Tout ce que nous pouvons pré-installer pour vous, nous l’avons fait.
VAMPIRES MÊME N’ÊTES PAS SÛR QU’ILS VONT SURVIVRE IL.
Depuis 1886, Hunter d’été artisanat des ventilateurs de plafond qui durent toute une vie- et puis certains. Nos ventilateurs de plafond industriels ne sont pas différents. Lames de moins, moins de pièces mobiles, moins de poids- et bien sûr, la conception interne supérieure et ingénierie-moyens votre Hunter Industrial fans survivra probablement le bâtiment vous les mettez dans. Il suffit de dire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 151 lbs (68,64 kg)
- Diamètre 8 pi (2,44 m)
- Longueur de la tige descendante 24 in (60,96 cm)
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Diamètre du ventilateur 96 in (243,84 cm)
- Zone de refroidissement 1600 ft²
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses 10
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 4,2 A
- TR/MIN 156 tr/min
- Puissance en watts 1000 W
- Matériau Aluminium
- Réversible Oui
- T/mn élevé 156 tr/min
- CFM 45787 CFM
- Tension 110 V
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Phase 1
- Comprend Tige de montage rigide de 2', kit de montage
- Type de moteur Entraînement direct
- CFM haute 45787 CFM
- Watts 1 000 W
- Marque Fan de chasseur
- Famille de couleurs de lame Noir
- Décibels 48
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 72292
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industrielles, commerciales, agricoles
Garantie
- Garantie 2 (durée de vie sur les ailerons)
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ACNOR
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hunter XP 72292 - plafond industriel HVLS Fan - grand Volume basse vitesse - 8 pi Dia, 1 PH, 110V
7415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit