Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PZH15K5SB PTAC - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Article nº : WBB2299172

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V
  • Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

    315,95 $

  • Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

    425,95 $

  • Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

    129,95 $

Prix : 2 065,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZE15K5SB - 14500 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE15K5SB - 14500 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH09K3SB - 9600 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PZH09K3SB PTAC - 9600 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZE09K3SB - 9600 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE09K3SB - 9600 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich® PTAC universel Standard en aluminium embouti Grille - PXGA

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Friedrich Terminal climatiseurs monoblocs (CMT) sont connus pour être riche et soutenue par un fabricant axés sur l’AC. Avec un nouveau design pour améliorer l’efficacité énergétique la conception avancée de bobine Zoneaire Select® Series maximise la surface intérieure, pour offrir une efficacité accrue fournissant TCE de jusqu'à 13,0 %. Des performances fiables, sur que vous pouvez compter commençant par la plus haute qualité des matériaux et des composants tels que des plateaux en acier inoxydable sur les bobines et les manches de paroi en acier galvanisé, galvanisé avec construction durable et des tests rigoureux. Friedrich CMT sont conçus pour livrer des années de rendement fiable. Conçu pour un confort maximal commentaires calme, pourtant puissant débit d’air rapidement atteint tous les coins de la pièce. Les deux conception de moteur et d’isolation sur les murs intérieurs réduisent les niveaux sonores d’intérieur. Vous pourrez sélectionner le mode de ventilateur continu, qui produit un flux régulier de bruit blanc en modes de chauffage et de refroidissement qui masque les changements de niveau sonores lorsque le compresseur ou éteint et les masques aussi bruit extérieur.

Caractéristiques :

  • Réduit les niveaux sonores : la conception de deux-moteur - un moteur à l’intérieur, un extérieur - permet le moteur intérieur de fonctionner à des vitesses plus lentes, qui réduit fortement les niveaux de bruit intérieur. De plus, les moteurs sont lubrifiés en permanence pour un fonctionnement plus silencieux et une durabilité accrue.
  • Plus de choix de confort, d’un fonctionnement plus silencieux : nos 3-Vitesse du ventilateur (climatisation et chauffage des modes) a près de cinq fois la superficie d’un ventilateur PTAC, ce qui permet plus d’air uniforme sur un chemin plus large. Le résultat est plus rapide, plus même de distribution de l’air et débit d’air plus silencieux. Invités/résidents apprécieront d’avoir plus d’options de confort. De plus, le retard de fan de démarrage/arrêt doux réduit le bruit transitoire généralement associé à la mise en marche du compresseur.
  • Augmenter les économies d’énergie : modèles ont TCE jusqu'à 13 et flics jusqu'à 3.6. Limites de thermostat séparés pour le refroidissement et le chauffage offrent une plus grande maîtrise des températures. Bien sûr, bureau centralisé de contrôle et de la compatibilité avec les systèmes de gestion de l’énergie peuvent stimuler l’efficacité et réduire les coûts opérationnels.
  • Un cordon d’alimentation/chauffage universelle simplifie l’installation, vous passez votre commande : installateurs peuvent changer la puissance calorifique simplement en changeant le cordon d’alimentation standard à la taille désirée. Les cordons en option se connecter aussi facilement qu’une prise téléphonique. Distributeurs peuvent stocker moins de modèles PTAC et de cordons d’alimentation en option au lieu de nombreux modèles PTAC. (Remarque : Tous les câbles et établir des liens doivent être correctement dimensionnés pour accueillir le cordon d’alimentation. Voir les spécifications du modèle pour plus de détails.
  • Notez que les manches de mur et mur manchon Grilles sont vendus séparément.
  • Comprend un cordon d’alimentation de l’AMP 20.
  • Appareil est livré avec des bobines résistant à la Corrosion.
  • Comprend les pièces de l’industrie et Service garantie.


Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 116 lbs (52,73 kg)
  • Zone de couverture 580 ft²
  • Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)

Détails du produit

  • BTU refroidissement 14500
  • Circuit d’ampli 25 A
  • Nombre de vitesses 2
  • Assemblage requis Non
  • Chauffage de la plage de température 60 à 90 °F
  • Watts Chauffage 1 180 W
  • Fluide frigorigène R410A
  • Refroidissement des ampères 6,7 A
  • Type Refroidissement avec pompe à chaleur et chaleur électrique de secours
  • CFM Faible 360 CFM
  • Refroidissement de la plage de température 60 à 90 °F
  • CFM 360/470 CFM
  • Tension 208 / 230 V
  • Chauffage BTU 13600
  • Commande à distance Non inclus
  • Phase 1
  • Comprend Cordon d’alimentation
  • Contrôles Électroniques
  • CFM haute 470 CFM
  • Watts Refroidissement 1 420 W
  • Charge de réfrigérant 34,2 oz
  • Type de cordon d’alimentation 6-30P
  • Déshumidification 3,2 
  • Marque Friedrich
  • Chauffage des ampères 5,5 A
  • Décibels 52
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant PZH15K5SB
  • Couleur Gris
  • Décharge d’air Haut débit

Garantie

  • Garantie 2 ans de pièces, 5 ans de garantie limitée

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL Listed, certifié AHRI
  • Indice d’efficacité énergétique (EER) 10,2 
  • Label Energy Star Non
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
Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PZH15K5SB PTAC - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V

Article nº : WBB2299172

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V
    Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V
    Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V
    Friedrich Zoneaire® sélectionnez PTAC PZH15K5SB - 14500 BTU Cool w / chaleur pompe 208/230V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant