Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
anglais
sélectionné



Présentation de la nouvelle série PortacoolApex™ Les meilleurs refroidisseurs évaporatifs sont arrivés, avec les caractéristiques suivantes :

Compatible WiFi

Compatible WiFi

Coupure automatique en cas de niveau d'eau insuffisant

Coupure automatique en cas de niveau d'eau insuffisant

Portée maximale

Portée maximale

Programmable

Programmable

Garantie d'un an

Garantie d'un an

Solutions de refroidissement pour des espaces de toutes tailles

REFROIDISSEMENT LOCALISÉ

Superficies allant jusqu'à 750 pieds carrés

Portacool Apex™ 500

PortacoolApex™ 500

  • Refroidit jusqu'à 500 pieds carrés d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 55 pieds
  • Dispose de persiennes oscillantes automatiques pour une large couverture
  • Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant
Portacool Apex™ 700

PortacoolApex™ 700

  • Refroidit jusqu'à 700 pieds carrés d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 60 pieds
  • Dispose de persiennes oscillantes automatiques pour une large couverture
  • Comprend la technologie CoolSync Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant

REFROIDISSEMENT DE TAILLE MOYENNE

Superficies allant jusqu'à 186 m²

Portacool Apex™ 1200

PortacoolApex™ 1200

  • Refroidit jusqu'à 111 m² d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 40 pieds
  • Fonctionnement silencieux à 51 dB
  • Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant
Portacool Apex™ 2000

PortacoolApex™ 2000

  • Refroidit jusqu'à 186 m² d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 60 pieds
  • Fonctionnement silencieux à 58 dB
  • Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant

REFROIDISSEMENT DE GRANDES SURFACES

Superficies allant jusqu'à 600 m²

Portacool Apex™ 4000

PortacoolApex™ 4000

  • Refroidit jusqu'à 370 m² d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 15 mètres.
  • Performances silencieuses à 62 dB
  • Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant
Portacool Apex™ 6500

PortacoolApex™ 6500

  • Refroidit jusqu'à 600 m² d'espace
  • Le flux d'air à grande vitesse atteint jusqu'à 40 pieds
  • Performances silencieuses à 68 dB
  • Peut être contrôlé via une application pour smartphone
Magasiner maintenant

Gardez votre glacière en parfait état grâce à de nouveaux tampons réfrigérants et des pièces de rechange.

Découvrez comment les refroidisseurs évaporatifs Portacool exercent leur magie rafraîchissante en action.