Prix : 461,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 461,95 $ ch.
- Achetez 7-9 438,95 $ ch.
- Acheter 10+ 416,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique supplémentaire est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) peuvent ajouter des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24607C
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carol McDonald
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
72,95 $
26,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S2460C, 60 po l x 24 po P, chromé
Article nº : 188560
Pas encore évalué
79,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Économisez 146,00 $ avec ce produit comparable
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 60 » L x 24 » P x 74 » H
Article nº : 990161
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsÉtagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, Add-On, 60 » L x 24 » P x 74"H
461,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange