✓ Retient mieux les charges que les sangles en acier ou en nylon
✓ 7200 pi L x 0,026 po d'épaisseur
✓ Résistance à la traction de 500 lb /en polypropylène de qualité manuelle.
Offrez aux colis le cerclage fiable dont ils ont besoin grâce à Global Industrial Feuillard en polypropylène. Utilisez-le avec les outils de cerclage manuels et les chariots de cerclage couramment utilisés pour fixer le feuillard sur les cartons, les surfaces ondulées et autres emballages similaires. Ce feuillard en polypropylène offre la résistance, l'élasticité et la tension idéales pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Il maintient mieux les charges que le feuillard en acier ou en nylon, car il se rétracte avec la charge tout en conservant sa tension. Feuillard en polypropylène de qualité manuelle.
Global Industrial
Référence :WB422815
Global Industrial Feuillard en polypropylène ™, 12,7 mm de largeur x 2200 m de longueur x 0,66 mm d'épaisseur, âme de 406 mm x 152 mm, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$109.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 7200 ft |
| Épaisseur | 0.026 po |
| Largeur de la sangle | 2 po |
| Taille du noyau | 16 x 6 po |
Détails du produit
| Style | Qualité manuelle |
| Force de rupture | 500 lb/in |
| Matériel | polypropylène |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 422815 |
| Marque | Global Industrial |
| Recyclable | Oui |