Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB292594

Global Industrial™ Ventilateur à tambour portable inclinable de 24 pouces, 7 700 CFM, 1/4 HP, monophasé

Description du produit
Déplacez facilement ce ventilateur soufflant là où vous en avez besoin. Ce ventilateur soufflant de 24 pouces de diamètre est équipé d’un moteur à 2 vitesses de 1/4 HP et 1,9 ampères, offrant un débit de 7 700 / 6 500 CFM. Les 3 pales en aluminium sont protégées par des grilles de sécurité en fil métallique au fini noir. Le châssis en acier tubulaire est équipé de poignées de levage, de patins de roulement qui ne rayent pas le sol pour plus de stabilité et de deux roues montées sur essieu pour faciliter les déplacements. Le ventilateur soufflant est livré avec un cordon d'alimentation de 12' de long, 120 V à 3 conducteurs. Homologué UL et cUL. Conforme aux normes OSHA et UL 507. La puissance en chevaux-vapeur est calculée sur la base de la vitesse et de la charge maximales. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

PRIX
$365.95
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
Largeur32 po
Profondeur12 po
Hauteur31 po
Poids21.2 lb
Longueur du cordon12 ft
Diamètre du ventilateur24 po

Détails du produit

Montage requisNon
Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses2
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
Type de moteurEn plein air
Emplacement de montageAutoportant
Puissance200 W
MatériauAcier
Phase1
Type de lameAluminium
Référence fabricant292594
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Niveau sonore67
MarqueGlobal Industrial
RPM1090 rpm
TypeVentilateur à tambour
CFM7700 CFM
Puissance en chevaux4 PV
CouleurNoir
Intensité1.9 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
RPM élevé1,090 rpm
Tension120 V
CFM élevé7700 CFM
Quantité par emballage1
DescriptionVentilateur de sol industriel
Oscillant / Non oscillantNon oscillant
Watts200 W
Type de cordon d'alimentationSJT 3X18 AWG

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL 507