Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ventilateurs d'extraction de salle de bain

11 résultats

Ventilateurs d'extraction de salle de bain Fantech

Ventilateurs d'extraction de salle de bain Fantech
Les extracteurs d'air Fantech assurent une ventilation et une circulation d'air efficaces pour éliminer l'humidité et les odeurs des sanitaires commerciaux ou industriels. Fabriqués en aluminium durable pour une fiabilité à toute épreuve, ces extracteurs de salle de bains offrent un fonctionnement silencieux et écoénergétique, garantissant une qualité d'air intérieur optimale. Les extracteurs de salle de bains Fantech sont disponibles avec ou sans éclairage.
ComparerImageCFMDimensions du conduitHauteurIntensité de courantLargeurNiveau sonoreModèle #Prix
Kit de ventilation de salle de bain Fantech PB110, 120 V, monophasé, 110 CFM, ventilateur de conduit en ligne de 4 pouces, boîte de grille non éclairée
136 CFM
4 po
6 po
0.49 A
10-1/4 po
-
WBB2146301$425.95
Ventilateur de salle de bain à double grille Fantech PB370-2, 120 V, monophasé, 370 pi³/min, sans éclairage, conduit de 6 po
420 CFM
4 à 6 po
7-1/4 po
1.02 A
11-3/8 po
-
WBB2146364$639.00
Ventilateur de salle de bain à double grille Fantech PB270-2, 120 V, monophasé, 270 pi³/min, sans éclairage, conduits de 4 et 6 pouces
305 CFM
4 à 6 po
7-1/4 po
0.58 A
11-3/8 po
-
WBB2146349$609.00
Ventilateur de salle de bain Fantech PB190, 120 V, monophasé, 190 CFM, sans lumière, conduit de 6 pouces
305 CFM
6 po
7-1/4 po
0.58 A
11-3/8 po
-
WBB2146348$469.95
Ventilateur de salle de bain Fantech PB110L10, 120 V, monophasé, 110 CFM, 10 W DEL Conduit lumineux de 4 pouces, certifié Energy Star
139 CFM
4 po
7-1/2 po
0.18 A
8-1/2 po
-
WBB2146303$529.00
Ventilateur de salle de bain à double grille Fantech PB270L10-2, 120 V, monophasé, 270 CFM, 10 W DEL Conduit léger de 4 et 6 pouces
305 CFM
4 à 6 po
7-1/4 po
0.82 A
11-3/8 po
-
WBB2146404$765.00
Ventilateur de salle de bain Fantech PB110L7, 120 V, monophasé, 110 CFM, 7 W DEL Conduit lumineux de 4 pouces, certifié Energy Star
139 CFM
4 po
7-1/2 po
0.18 A
8-1/2 po
-
WBB2146339$469.95