Ventilateurs d'extraction de salle de bain
Les plus pertinents
Ventilateurs d'extraction de salle de bain Fantech

Les extracteurs d'air Fantech assurent une ventilation et une circulation d'air efficaces pour éliminer l'humidité et les odeurs des sanitaires commerciaux ou industriels. Fabriqués en aluminium durable pour une fiabilité à toute épreuve, ces extracteurs de salle de bains offrent un fonctionnement silencieux et écoénergétique, garantissant une qualité d'air intérieur optimale. Les extracteurs de salle de bains Fantech sont disponibles avec ou sans éclairage.
| Comparer | Image | CFM | Dimensions du conduit | Hauteur | Intensité de courant | Largeur | Niveau sonore | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 136 CFM | 4 po | 6 po | 0.49 A | 10-1/4 po | - | WBB2146301 | $425.95 | ||
![]() | 420 CFM | 4 à 6 po | 7-1/4 po | 1.02 A | 11-3/8 po | - | WBB2146364 | $639.00 | ||
![]() | 305 CFM | 4 à 6 po | 7-1/4 po | 0.58 A | 11-3/8 po | - | WBB2146349 | $609.00 | ||
![]() | 305 CFM | 6 po | 7-1/4 po | 0.58 A | 11-3/8 po | - | WBB2146348 | $469.95 | ||
![]() | 139 CFM | 4 po | 7-1/2 po | 0.18 A | 8-1/2 po | - | WBB2146303 | $529.00 | ||
![]() | 305 CFM | 4 à 6 po | 7-1/4 po | 0.82 A | 11-3/8 po | - | WBB2146404 | $765.00 | ||
![]() | 139 CFM | 4 po | 7-1/2 po | 0.18 A | 8-1/2 po | - | WBB2146339 | $469.95 |