Ventilateurs HVLS
Les ventilateurs à grand débit et à faible vitesse (HVLS) constituent des solutions efficaces de régulation climatique, idéales pour les grands espaces industriels et commerciaux. Fabriqués à partir de matériaux robustes garantissant une longue durée de vie, les ventilateurs HVLS offrent un débit d’air et une régulation de la température supérieurs, pour un confort optimal dans les entrepôts, les salles de sport, les zones de production et bien d’autres lieux. Disponibles en différents diamètres, les ventilateurs de plafond HVLS permettent d’améliorer la circulation de l’air et d’assurer le rafraîchissement de vastes espaces.
Les plus pertinents
Accessoires pour ventilateurs HVLS

Blue Giant Ventilateurs de plafond industriels HVLS
| Comparer | Image | Diamètre | Zone de couverture | CFM | RPM | Tension | Phase | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 ft | - | - | - | 230 V | 3 | WBB0015521 | $14,999.00 | ||
![]() | 20 ft | - | - | - | 460 V | 3 | WBB0015528 | $15,209.00 | ||
![]() | 14 ft | - | - | - | 230 V | 3 | WBB0015566 | $14,379.00 | ||
![]() | 16 ft | - | - | - | 115 V | 1 | WBB0015527 | $18,615.00 | ||
![]() | 16 ft | - | - | - | 115 V | 1 | WBB0015546 | $15,309.00 | ||
![]() | 24 ft | - | - | - | 230 V | 3 | WBB0015511 | $15,479.00 | ||
![]() | 24 ft | - | - | - | 115 V | 1 | WBB0015562 | $20,369.00 | ||
![]() | 24 ft | - | - | - | 230 V | 1 | WBB0015507 | $15,579.00 | ||
![]() | 16 ft | - | - | - | 230 V | 1 | WBB0015537 | $17,805.00 | ||
![]() | 24 ft | - | - | - | 230 V | 3 | WBB0015561 | $19,545.00 |
Affichage de 1-10 sur 47 résultats
Ventilateurs de plafond industriels HVLS Global Industrial™

Les ventilateurs de plafond industriels HVLS Global Industrial™ constituent une solution puissante et efficace pour le refroidissement et la circulation de l'air dans les grands espaces industriels. Ces ventilateurs de plafond HVLS ont un débit d'air élevé et assurent une circulation d'air efficace avec une consommation d'énergie minimale. Ils sont disponibles en plusieurs puissances et tailles pour répondre à vos besoins.
Ventilateurs de plafond industriels HVLS Hunter

Les ventilateurs de plafond industriels HVLS Hunter sont parfaits pour les grands espaces intérieurs industriels et commerciaux. Ils assurent une circulation d'air optimale tout en offrant un bon rendement énergétique et un fonctionnement silencieux. Disponibles en différents diamètres, ces ventilateurs permettent de rafraîchir des surfaces s'étendant sur plusieurs pieds carrés.
Big Ass Ventilateurs de plafond industriels Fans® Powerfoil® HVLS

Big Ass Les ventilateurs de plafond industriels Fans® Powerfoil® HVLS offrent une solution durable pour répondre aux besoins de refroidissement industriel. Idéaux pour les grands espaces tels que les entrepôts et les usines, ces ventilateurs de plafond industriels HVLS sont puissants, résistants et personnalisables. Ils sont dotés d'une conception innovante des pales qui optimise la circulation de l'air, ainsi que d'un moteur puissant garantissant une efficacité maximale.
Ventilateurs de plafond industriels HVLS Patterson série V

La série V de Patterson est une gamme de ventilateurs industriels de plafond à haut débit et à faible vitesse, conçus pour faire circuler un volume d'air important à une vitesse très réduite. Ces ventilateurs, dont le diamètre varie de 8' à 24', sont parfaits pour les grands espaces ouverts tels que les zones de préparation des commandes et d'expédition. Les ventilateurs HVLS ne servent pas uniquement à rafraîchir les locaux ; ils s'avèrent également extrêmement utiles pendant les mois d'hiver.