Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Souffleurs portables

Les souffleurs industriels sont conçus pour sécher les sols mouillés et les maintenir aussi secs que possible. Ils sont fabriqués pour résister aux environnements industriels difficiles. Les souffleurs portables sont équipés de réglages de débit d'air ajustables, garantissant un contrôle précis des opérations de ventilation ou de séchage. Ils sont également conçus pour être faciles à utiliser, avec des poignées ergonomiques et un système de rangement du cordon intégré, pour un transport et un rangement sans souci. Les souffleurs portables peuvent être utilisés pour sécher les sols mouillés et prévenir les risques liés aux sols humides.
33 résultats

Accessoires pour souffleurs portables

Ventilateurs portables et séchoirs de sol

Ventilateurs portables et séchoirs de sol
Les ventilateurs portables et séchoirs de sol offrent des ventilateurs hautement performants pour sécher les sols, les moquettes, les murs et autres surfaces humides. Ils sont parfaits pour la remise en état après une inondation, le nettoyage et l'entretien. Ces séchoirs de sol sont compacts et légers, tout en étant résistants et robustes, et sont dotés de nombreuses fonctionnalités.
ComparerImageCFMPuissance en chevauxTensionVitesseLongueur du cordonMarqueRéférence n°Prix
Ventilateur Global Industrial™ à profil bas, deux vitesses, 1/4 HP, 1 000 CFM
1000 CFM
4 PV
115 V
2
25 ft
Global Industrial
Expédition le jour même
641767
$539.00
Global Industrial™ séchoir à plancher, 3 vitesses, 3/4 HP, 2 800 CFM
2800 CFM
4 PV
115 V
3 pieds par minute
20 ft
Global Industrial
Expédition le jour même
641770
$589.00
Ventilateur Global Industrial™ à roulettes, 3 vitesses, 1 HP, 4 000 CFM
4000 CFM
1 HP
115 V
3 pieds par minute
15 ft
Global Industrial
Expédition le jour même
641764
$685.00
Ventilateur Global Industrial™, 2 vitesses, 1/2 HP, 2 200 CFM
2200 CFM
2 PV
115 V
2 pieds par minute
15 ft
Global Industrial
641763$439.95
Cat® Souffleur d'air professionnel, 4 vitesses, 1/3 HP, 1 200 CFM
1200 CFM
3 PV
120 V
61.4 pieds par minute
2 ft
Chat
WBB3785022$279.95
Cat® Souffleur professionnel, 4 vitesses, 1/20 HP, 300 CFM
300 CFM
20 PV
120 V
23.4 pieds par minute
2 ft
Chat
WBB3785021$239.95
Ventilateur empilable XPOWER avec poignée télescopique et roulettes, 3 vitesses, 1 HP, 3 600 CFM
3600 CFM
1 HP
115 V
3 pieds par minute
25 pieds
XPower
WBB0021455$649.00

Ventilateurs axiaux

Ventilateurs axiaux
Compacts et performants, les ventilateurs Axial Air Movers sont des ventilateurs portables destinés à la ventilation, à l'aération et au refroidissement dans les environnements industriels. Grâce à leur conception robuste, ils assurent une circulation efficace de l'air, éliminant ainsi la poussière, la fumée et les contaminants. Des fonctionnalités pratiques telles que l'inclinaison réglable, la poignée et l'enrouleur de cordon facilitent leur transport et leur rangement.

Souffleurs pour structures gonflables

Souffleurs pour structures gonflables
Nos soufflantes gonflables, à la fois puissantes et polyvalentes, sont idéales pour gonfler des structures gonflables, des supports publicitaires gonflables tels que les « tub men », et bien plus encore. Ce soufflant offre deux positions de fonctionnement pour plus de praticité. Malgré ses performances impressionnantes, il garantit une grande efficacité énergétique et une grande facilité de transport.