Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ventilateurs d'extraction pour armoires

Les extracteurs d'air pour armoires sont conçus pour assurer une circulation d'air optimale dans des applications spécifiques telles que les entrepôts, les serres, les usines, etc. Cette ventilation accrue est essentielle pour éliminer les odeurs et maintenir un air sec et exempt d'humidité excessive. Un large choix de débits d'air (CFM), de puissances et de tensions garantit des performances élevées, tandis qu'une construction robuste assure durabilité et longévité.
45 résultats

Ventilateurs d'extraction agricoles

Ventilateurs d'extraction agricoles
Les extracteurs d'air agricoles sont parfaits pour ventiler les serres, les granges, les entrepôts de produits chimiques et les bâtiments d'élevage. Fabriqués avec des boîtiers et des volets en acier galvanisé, ainsi que des moteurs performants et efficaces, ils constituent un choix fiable pour assurer la sécurité et le confort de vos installations. Disponibles en différentes tailles, configurations, vitesses et options de montage.
ComparerImageDiamètre du ventilateurCFMpuissanceTensionPhaseMarqueModèle #Prix
Ventilateur d'extraction mural galvanisé J&D 36", entraînement par courroie, 1 CV
36 po
11500 CFM
1 HP
115 / 230 V
1
J&D Manufacturing
245957$2,139.00
Ventilateur de table J&D Whirlwind 50" monophasé
50 po
21200 CFM
1 HP
115 / 208-230 V
1
J&D Manufacturing
968664$2,479.00
Ventilateur de table Whirlwind 36" à entraînement direct triphasé
36 po
9840 CFM
2 PV
230 / 460 V
3
J&D Manufacturing
968659$1,079.00
Ventilateur d'extraction Hessaire pour armoire avec volet, hélice de 91 cm (36 po), 1 CV, 12 510 pi³/min (35 600 m³/min), monophasé, entraînement direct
36 po
12510 CFM
1 HP
115 V
1
Hessaire
WBB3120546$1,959.00
Ventilateur d'extraction Hessaire pour armoire avec volet, hélice de 42 pouces, 1 CV, 15 570 pi³/min, monophasé, entraînement direct
42 po
15570 CFM
1 HP
115 V
1
Hessaire
WBB3120550$2,599.00
J&D Wall Master, 50" BD 115/230V 1HP 1Phase 6 Lame galvanisée
50 po
21300 CFM
1 HP
115 / 230 V
1
J&D Manufacturing
WBB3083392$2,579.00
Ventilateur d'extraction Hessaire pour armoire avec volet, hélice de 91 cm (36 po), 1 CV, débit d'air de 12 010 pi³/min (3 400 m³/min), triphasé, entraînement par courroie
36 po
12010 CFM
1 HP
208 V
3
Hessaire
WBB3120548$2,379.00
Ventilateur d'extraction mural galvanisé J&D 50", entraînement par courroie, 1 CV, triphasé
50 po
21000 CFM
1 HP
230 / 460 V
3
J&D Manufacturing
245962$2,559.00
Ventilateur d'extraction Hessaire pour armoire avec volet, hélice de 122 cm (48 po), 1,5 CV, débit d'air de 23 740 pi³/min (67 800 pi³/min), monophasé, entraînement par courroie
48 po
23740 CFM
2 PV
115 V
1
Hessaire
WBB3120558$4,195.00
Ventilateur d'extraction Hessaire pour armoire avec volet, hélice de 107 cm (42 po), 1 CV, débit d'air de 15 455 pi³/min (43 455 pi³/min), triphasé, entraînement par courroie
42 po
15455 CFM
1 HP
208 V
3
Hessaire
WBB3120552$3,235.00
Affichage de 1-10 sur 27 résultats

Ventilateurs d'extraction pour armoires avec volets

Ventilateurs d'extraction pour armoires avec volets
Les extracteurs d'air avec volets permettent de garder les espaces frais, secs et exempts de poussière et de fumées. Ces extracteurs sont conçus pour une installation murale ou au plafond et sont équipés d'un moteur à entraînement direct et d'un système de volets pour une circulation et un contrôle optimaux de l'air. Disponibles en acier galvanisé, en peinture polyester, en aluminium, en acier inoxydable et bien plus encore. Proposés en plusieurs tailles et avec des accessoires en option.

Tornado et les ventilateurs d'extraction Storm

Tornado et les ventilateurs d'extraction Storm
Tornado Les extracteurs d'air Storm sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles et répondre à de nombreux besoins industriels. Conformes aux normes CSA et EPA, ils sont équipés de moteurs TEAO performants avec roulements étanches et d'une base taraudée pour un raccordement facile. Idéaux pour les garages, les entrepôts et les usines, ils permettent d'éliminer rapidement les mauvaises odeurs, l'humidité, la sciure, la fumée et bien plus encore.

Ventilateurs d'extraction filtrés

Ventilateurs d'extraction filtrés
Les extracteurs d'air filtrés offrent efficacité, sécurité et durabilité pour répondre à vos besoins en ventilation. Idéaux pour les environnements commerciaux, industriels et agricoles, ces extracteurs sont dotés d'un débit d'air réglable, d'un filtre à air intégré et peuvent être installés au mur ou sur une gaine pour plus de commodité. Leurs moteurs de qualité garantissent un flux d'air efficace et un fonctionnement silencieux, tandis que leurs grilles de protection robustes intégrées assurent une sécurité accrue.