Ventilateurs en ligne
Conçus pour être installés à l'intérieur des conduits existants, les ventilateurs cylindriques en ligne, dotés de moteurs puissants et disponibles avec différents diamètres de pales, améliorent la circulation et la ventilation de l'air dans les zones industrielles comportant de longs conduits, au sein de systèmes de climatisation de différentes tailles. Ces ventilateurs fonctionnent en complément des extracteurs d'air classiques pour éliminer les fumées dans les cabines de peinture, les fumées de soudage ou alimenter les systèmes de ventilation. Ils sont disponibles pour les environnements humides ou secs.
Les plus pertinents
Ventilateurs de gaine à entraînement direct axiaux tubulaires

Conçus pour assurer un flux d'air fiable dans les systèmes d'extraction et de ventilation industriels, les ventilateurs de conduits axiaux tubulaires à entraînement direct sont disponibles dans une variété de diamètres et de puissances pour s'adapter à une large gamme de tailles de conduits, tandis que le moteur à entraînement direct est disponible en versions monophasée ou triphasée et est intégré à l'unité pour s'adapter aux systèmes de conduits à espace limité.
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | Tension | puissance | Phase | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 230 / 460 V | 2 HP | 3 | Global Industrial | WBB182961 | $2,235.00 | ||
![]() | 30 po | 230 / 460 V | 3 HP | 3 | Global Industrial | WBB182851 | $3,065.00 | ||
![]() | 24 po | 230 / 460 V | 1 HP | 3 | Global Industrial | WBB182960 | $2,189.00 | ||
![]() | 12 po | 115 / 230 V | 2 PV | 1 | Global Industrial | WBB182904 | $1,359.00 | ||
![]() | 24 po | 115 / 230 V | 4 PV | 1 | Global Industrial | WBB182915 | $1,929.00 | ||
![]() | 18 po | 115 / 230 V | 1 HP | 1 | Global Industrial | WBB182914 | $2,059.00 | ||
![]() | 12 po | 115 / 230 V | 4 PV | 1 | Global Industrial | WBB182905 | $1,359.00 | ||
![]() | 24 po | 230 / 460 V | 4 PV | 3 | Global Industrial | WBB182951 | $1,839.00 | ||
![]() | 24 po | 115 / 230 V | 2 PV | 1 | Global Industrial | WBB182917 | $1,969.00 | ||
![]() | 42 po | 230 / 460 V | 5 HP | 3 | Global Industrial | WBB182864 | $4,819.00 |
Affichage de 1-10 sur 22 résultats
Ventilateurs de gaine à entraînement par courroie axiale tubulaire pour environnements humides

Conçus pour assurer une ventilation fiable dans les flux d'air à forte humidité, les ventilateurs de gaine axiaux tubulaires à entraînement par courroie pour environnements humides sont dotés d'un système d'entraînement par courroie qui maintient le moteur à distance du conduit d'évacuation, réduisant ainsi les risques de dommages causés par les contaminants. Ils sont disponibles en différents diamètres et puissances pour s'adapter à une large gamme de systèmes de gaines.
Ventilateurs de gaine à entraînement par courroie axiale tubulaire pour environnements secs

Les ventilateurs axiaux tubulaires à entraînement par courroie pour environnements secs assurent une ventilation fiable des fumées et des gaz dans divers contextes industriels. Ces ventilateurs en ligne, de conception axiale tubulaire, sont conçus pour une intégration directe dans les conduits existants. Leur moteur à entraînement par courroie, hors du flux d'air, est protégé des dommages et des débris. Disponibles dans une gamme de diamètres et de puissances pour une utilisation polyvalente.
Ventilateurs de gaine axiaux à entraînement direct antidéflagrants

Disponibles en différents diamètres et puissances, les ventilateurs de gaine axiaux tubulaires à entraînement direct antidéflagrants assurent une ventilation sûre des fumées et des gaz d'échappement dans les environnements susceptibles de contenir des matières combustibles. Ces ventilateurs en ligne, de conception axiale tubulaire, s'intègrent directement dans divers systèmes de gaines existants. Le moteur à entraînement direct est logé à l'intérieur de l'unité, ce qui permet une utilisation optimale dans les gaines à espace restreint.
Ventilateurs de gaine à entraînement axial par courroie tubulaire antidéflagrants pour environnements humides

Les ventilateurs axiaux à entraînement par courroie, conçus pour les environnements humides, assurent une ventilation sûre des zones à forte humidité et en présence de vapeurs combustibles. Le moteur à entraînement par courroie reste hors du flux d'air afin d'éviter tout dommage causé par des débris. Les différentes puissances et diamètres disponibles offrent une grande polyvalence pour une large gamme de systèmes de conduits.
Ventilateurs de gaine à entraînement axial par courroie tubulaire antidéflagrants pour environnements secs

Les ventilateurs axiaux tubulaires antidéflagrants à entraînement par courroie pour environnements secs sont conçus pour la ventilation sécurisée des zones présentant des vapeurs potentiellement combustibles, telles que les fumées de soudage ou de peinture. L'entraînement par courroie maintient le moteur hors du flux d'air afin d'éviter tout dommage causé par des débris, et les différents diamètres et puissances disponibles rendent ces ventilateurs adaptés aux conduits de différentes dimensions.