Ventilateurs à volets et à montage sur grille
Les extracteurs d'air à volets et à grilles de protection améliorent la qualité de l'air intérieur dans divers environnements industriels et commerciaux. Les extracteurs d'air robustes offrent une performance élevée pour éliminer efficacement la chaleur, les odeurs, l'humidité, les fumées et les émanations. Durables, ils sont conçus pour une utilisation prolongée et leur conception efficace assure un flux d'air optimal.
Les plus pertinents
Accessoires pour ventilateurs à volets et à fixation de protection
Ventilateurs d'extraction avec volets

Les extracteurs d'air à volets assurent la ventilation et le refroidissement des environnements industriels. Leurs volets réglables régulent le flux d'air tout en empêchant l'entrée d'air extérieur. Fabriqués en acier robuste, nos extracteurs d'air industriels sont équipés d'un moteur monophasé 120 V, offrent un fonctionnement silencieux et sont faciles à installer. Les extracteurs d'air à volets constituent une solution économique pour maintenir une qualité d'air optimale et une température contrôlée.
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | puissance | Tension | Type de lecteur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 po | 4 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294498 | $629.00 | ||
![]() | 24 po | 4 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294497A | $509.00 | ||
![]() | 12 po | 12 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294495 | $329.95 | ||
![]() | 24 po | 4 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294497 | $509.00 | ||
![]() | 12 po | 12 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294495A | $399.95 | ||
![]() | 18 po | 8 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294496A | $395.95 | ||
![]() | 30 po | 4 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 294498A | $629.00 | ||
![]() | 10 po | 30 PV | 120 V | Entraînement direct | Dynamique continentale | Expédié le jour même 248448A | $309.95 | ||
![]() | 20" po | 44565 HP | 115 V | - | Canarm | WBB0047993 | $489.95 | ||
![]() | 12" po | 44563 HP | 115 V | - | Canarm | WBB0047991 | $289.95 |
Affichage de 1-10 sur 63 résultats
Ventilateurs d'extraction montés sur grille

Les extracteurs d'air à grille sont conçus pour l'extraction et le refroidissement à basse pression. Nos extracteurs à entraînement direct sont équipés de trois pales en aluminium protégées et d'un moteur monophasé à deux vitesses avec commande par chaînette. Le volet automatique empêche les courants d'air, la pluie et les insectes de pénétrer lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Faciles à installer au mur ou au plafond, ils sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à tous les espaces.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Ventilateurs d'extraction robustes avec volets

Nos extracteurs d'air robustes avec volets sont fabriqués en aluminium industriel ou en acier galvanisé pour une durabilité optimale. Ils sont équipés de moteurs à haut rendement énergétique, offrant 3 vitesses et un fonctionnement silencieux. Les volets sont munis d'une barre de liaison pour optimiser le flux d'air. Nos extracteurs d'air robustes sont conformes aux normes OSHA et certifiés ETL pour une utilisation dans tous les environnements industriels. Ils sont livrés entièrement assemblés. Garantie limitée d'un an.
Ventilateurs d'extraction agricoles avec volets

Les extracteurs d'air agricoles avec volets sont composés d'une hélice tripale en aluminium et d'un moyeu en acier zingué. Dotés d'un moteur écoénergétique, ces extracteurs ne nécessitent aucun entretien et fonctionnent silencieusement. Les volets en aluminium haute performance sont munis de barres de liaison pour éviter tout battement. Disponibles en diamètres de 25 à 75 cm, ils existent en versions pour une installation intérieure ou extérieure. Idéaux pour les serres.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats