Chauffages de crique
Les plus pertinents
Chauffages de crique King Electric

Les radiateurs encastrés King Electric sont de fabrication robuste, garantissant une longue durée de vie et une grande fiabilité. Compacts, ils fonctionnent silencieusement pour offrir un chauffage discret et efficace dans les espaces résidentiels et commerciaux. Disponibles en différentes tailles et avec plusieurs options de tension, ces radiateurs encastrés électriques sont dotés d’un panneau avant épais en aluminium extrudé et d’une face avant nervurée pour une diffusion maximale de la chaleur rayonnante.
| Comparer | Image | Tension | Puissance | Longueur | Largeur | Hauteur | BTU | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 V | 560 W | 47 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 1910.8 BTU | WBB3146935 | $699.00 | ||
![]() | 208 V | 560 W | 47 po | 3-7/8 po | 4 po | 1911 BTU | WBB2300076 | $765.00 | ||
![]() | 120 V | 700 W | 59 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 2388.5 BTU | WBB3146941 | $789.00 | ||
![]() | 120 V | 210 W | 24 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 716.55 BTU | WBB3146914 | $515.00 | ||
![]() | 120 V | 420 W | 34 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 1433.1 BTU | WBB3146927 | $639.00 | ||
![]() | 208 V | 935 W | 83 po | 3-7/8 po | 4 po | 3190 BTU | WBB2300033 | $999.00 | ||
![]() | 208 V | 1400 W | 118 po | 3-7/8 po | 4 po | 5118 BTU | WBB2300031 | $1,425.00 | ||
![]() | 208 V | 700 W | 59 po | 3-7/8 po | 4 po | 2388 BTU | WBB2300075 | $825.00 | ||
![]() | 208 V | 420 W | 34 po | 3-7/8 po | 4 po | 1433 BTU | WBB2300112 | $679.00 | ||
![]() | 208 V | 1125 W | 94 po | 3-7/8 po | 4 po | 3839 BTU | WBB2300032 | $1,155.00 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats