Radiateurs électriques portables
Les radiateurs électriques portables constituent une solution de chauffage pratique et polyvalente qui peut être utilisée dans divers contextes. Ils présentent des caractéristiques conviviales et économe en énergie, ce qui en fait un choix fonctionnel pour un usage résidentiel et professionnel. Ces radiateurs électriques portables sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement et peuvent être déplacés en fonction des différents besoins, que ce soit dans des bureaux, des ateliers ou des espaces commerciaux.
Les plus pertinents

Chauffages « Salamandre »
| Comparer | Image | Puissance | BTU | Tension | Intensité | Réglages de la chaleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30000 W | 102300 BTU | 480 V | 36 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653674 | $2,409.00 | ||
![]() | 10000 W | 34120 BTU | 240 V | 41.7 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653558 | $1,839.00 | ||
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 240 V | 62.5 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653670 | $2,279.00 | ||
![]() | 15000 W | 51150 BTU | 480 V | 18.1 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653672 | $2,059.00 | ||
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 208 V | 41.7 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653673 | $2,319.00 | ||
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 240 V | 36.1 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653671 | $2,669.00 | ||
![]() | 15000 W | 51195 BTU | 208 V | 42 A | 1 | Fostoria | 613311 | $3,799.00 | ||
![]() | 60000 W | 204780 BTU | 480 V | 73.5 A | 1 | Fostoria | 653859 | $9,799.00 | ||
![]() | 15000 W | 51195 BTU | 240 V | 63 A | 1 | Fostoria | 613312 | $3,729.00 | ||
![]() | 30000 W | 102390 BTU | 600 V | 29 A | - | Fostoria | WBB2102360 | $5,949.00 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Chauffages portables à ventilateur
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Radiateurs portatifs
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Radiateurs à huile