Chauffages au sol
Les planchers chauffants électriques diffusent une chaleur douce et homogène du sol jusqu'à la tête. Les tapis et câbles chauffants s'installent sous le carrelage, la pierre et autres revêtements de sol pour un confort radiant et un chauffage d'appoint dans les salles de bains, cuisines, entrées et toilettes. Les tapis chauffants offrent une répartition uniforme de la chaleur, avec des options de tension pour s'adapter aux différents besoins électriques et une installation facile dans les espaces ouverts. Les câbles chauffants permettent une installation flexible dans les espaces irréguliers.
Les plus pertinents

Tapis chauffants de sol Heatwave
| Comparer | Image | Zone de couverture | Tension | Densité de puissance en watts | Intensité de courant | Longueur | Largeur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 pieds carrés | 120 V | 12 W | 10.0 A | 732 po | 20 po | WBB2098734 | $1,209.00 | ||
![]() | 15 pieds carrés | 120 V | 12 W | 1.5 A | 109-3/16 po | 20 po | WBB2098767 | $309.95 | ||
![]() | 20 pieds carrés | 120 V | 12 W | 2.0 A | 146-3/8 po | 20 po | WBB2098768 | $389.95 | ||
![]() | 25 pieds carrés | 120 V | 12 W | 2.5 A | 182-3/8 po | 20 po | WBB2098769 | $439.95 | ||
![]() | 70 pieds carrés | 240 V | 12 W | 3.5 A | 512-3/8 po | 20 po | WBB2098737 | $979.00 | ||
![]() | 30 pieds carrés | 120 V | 12 W | 3.0 A | 219-5/8 po | 20 po | WBB2098770 | $439.95 | ||
![]() | 50 pieds carrés | 120 V | 12 W | 5.0 A | 366 po | 20 po | WBB2098773 | $639.00 |