Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



aérothermes hydroniques

Les aérothermes hydroniques offrent un chauffage fiable et efficace pour les grands espaces industriels ou commerciaux. Les aérothermes à vapeur utilisent efficacement la vapeur pour produire de la chaleur, tandis que les aérothermes à eau chaude assurent une chaleur constante grâce à l'eau chaude. Ces deux options sont idéales pour les espaces nécessitant un chauffage puissant et homogène.
34 résultats
Aérothermes à vapeur et à eau chaude Modine

Aérothermes à vapeur et à eau chaude Modine

ComparerImagePuissance absorbée (BTU/h)Hauteur de montage maximalePuissance (BTU) Température finale de l'air de vapeurDébit d'eauModèle #Prix
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB165SB01SA, 165 000 BTU
165 000 BTU/h
19 ft
130900 BTU
106 °F
13.6 gal/min
Expédié le jour même
246451
$5,700.00était $5935.00
Économisez235.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB18SC01SA, 18 000 BTU
18 000 BTU/h
8 ft
12600 BTU
107 °F
1.3 gal/min
246443$1,749.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB33SC01SA, 33 000 BTU
33 000 BTU/h
10 ft
21700 BTU
108 °F
2.3 gal/min
246445$2,365.00
Modine Vertical aérotherme V333SC01SA, 333 000 BTU, 5 980 CFM, 115 V
333 000 BTU/h
39 ft
260080 BTU
116 °F
27.1 gal/min
WBB936352$7,365.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB108SC01SA, 108 000 BTU
108 000 BTU/h
17 ft
83700 BTU
109 °F
8.7 gal/min
246449$4,019.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB63SC01SA, 63 000 BTU
63 000 BTU/h
14 ft
45600 BTU
111 °F
4.7 gal/min
246447$3,019.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB86SC01SA, 86 000 BTU
86 000 BTU/h
15 ft
60200 BTU
118 °F
6.3 gal/min
246448$3,465.00
Modine Vapeur ou Eau chaude aérotherme HSB24SC01SA, 24 000 BTU
24 000 BTU/h
9 ft
16200 BTU
119 °F
1.7 gal/min
246444$2,219.00
Modine Vertical aérotherme V139SC01SA, 139 000 BTU, 2 660 CFM, 115 V
139 000 BTU/h
26 ft
106600 BTU
112 °F
11.1 gal/min
WBB936360$3,599.00
Modine Vertical aérotherme V161SC01SA, 161 000 BTU, 2 945 CFM, 115 V
161 000 BTU/h
29 ft
123220 BTU
115 °F
12.8 gal/min
WBB936363$3,769.00
Affichage de 1-10 sur 22 résultats
Aérothermes Modine à vapeur et eau chaude avec moteurs antidéflagrants

Aérothermes Modine à vapeur et eau chaude avec moteurs antidéflagrants

Affichage de 1-10 sur 12 résultats