Chargement des classeurs
Les sangles d'arrimage sont des outils robustes conçus pour maintenir les chargements en place pendant le transport. Elles garantissent un transport sûr et stable des marchandises lourdes en fixant des chaînes autour du chargement, empêchant ainsi tout déplacement ou glissement. Les sangles d'arrimage sont dotées d'un mécanisme à cliquet, permettant aux utilisateurs de serrer la chaîne par paliers et d'arrimer le chargement avec une tension contrôlée. Elles sont idéales pour une utilisation dans le secteur du transport routier et des transports en général.
Les plus pertinents
Systèmes de fixation de chargement Cargo Control

Les tendeurs de chargement sont conçus pour fixer et serrer solidement des chaînes ou des sangles autour d'un chargement pendant le transport. Fabriqués en acier robuste pour une résistance supérieure, ces tendeurs à usage intensif sont parfaits pour le transport routier, le bâtiment, l'agriculture et d'autres applications similaires. Disponibles en différents modèles, tels que les tendeurs à levier ou à cliquet, ces outils se déclinent en plusieurs tailles et capacités de charge.
| Comparer | Image | Limite de charge admissible | À utiliser avec | Prendre | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13000 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062522 | 98.95 chacune. | ||
![]() | 9200 lb | - | 4 po | Orange | Kinedyne | WBC0059510 | 77.95 chacune. | ||
![]() | 5400 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062511 | 59.95 chacune. | ||
![]() | 18100 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062531 | 189.95 chacune. | ||
![]() | 7100 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062529 | 89.95 chacune. | ||
![]() | 2600 lb | - | 4-1/2 po | Orange | Kinedyne | WBC0059513 | 35.95 chacune. | ||
![]() | 5400 lb | - | 4-1/2 po | Orange | Kinedyne | WBC0059509 | 61.95 chacune. | ||
![]() | 5400 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062510 | 54.95 chacune. | ||
![]() | 12000 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062530 | 96.95 chacune. | ||
![]() | 9200 lb | - | - | Rouge | Ancra | WBC0062521 | 76.95 chacune. |