Échelles roulantes spécialisées
Les échelles roulantes spécialisées sont conçues pour des tâches et des environnements spécifiques. Elles sont dotées de fonctionnalités avancées telles que le pliage, l'inclinaison et une capacité tout-terrain. Pensées pour répondre aux besoins uniques de divers lieux de travail, ces échelles offrent un accès sûr et fiable aux zones difficiles d'accès. Idéales pour les industries spécialisées, elles améliorent la productivité et la sécurité là où les échelles standard sont insuffisantes.
Les plus pertinents
Échelles pliantes en acier Lock & Stock

Les échelles pliantes Steel Lock & Stock allient la praticité d'une échelle roulante mobile à celle d'une échelle pliante. Fabriquées en acier robuste, elles supportent des charges importantes et sont équipées de roulettes pour faciliter leur déplacement dans vos locaux. Disponibles en plusieurs configurations de marches.
| Comparer | Image | Marque | Nombre d'étapes | Largeur de marche | Profondeur de la marche supérieure | Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure | Type d'étape | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ballymore | 4 | 16 po | 10 po | 3 pieds 2 pouces | Perforé | WBB935640 | $1,075.00 | ||
![]() | Ballymore | 2 | 16 po | 7 po | 1 pieds 8 pouces | Perforé | Expédié le jour même 253806 | $329.95 | ||
![]() | Ballymore | 4 | 16 po | 7 po | 3 pieds 2 pouces | Perforé | Expédié le jour même 253808 | $389.95était $435.95 Économisez46.00 | ||
![]() | Ballymore | 3 | 16 po | 7 po | 2 | Perforé | Expédié le jour même 253807 | $415.95était $439.95 Économisez24.00 | ||
![]() | Tri-Arc | 4 | 16 po | 10 po | 3 pieds 4 pouces | Perforé | WBB593661 | $579.00 | ||
![]() | Tri-Arc | 3 | 16 po | 10 po | 2 pieds 6 pouces | Perforé | WBB593660 | $779.00 | ||
![]() | Ballymore | 3 | 16 po | 10 po | 2 | Perforé | Expédié le jour même WBB935639 | $785.00était $869.00 Économisez84.00 | ||
![]() | Canway Equipment Mfg Inc | - | - | - | - | - | Expédié le jour même WBC0062327 | $10.75 | ||
![]() | Ballymore | - | - | - | - | - | 641273 | $20.75 |
Échelles d'accès en acier pour camions et quais

Les échelles d'accès en acier pour camions et quais sont idéales pour accéder aux quais, camions et autres véhicules. Fabriquées en acier robuste, ces échelles sont équipées de grandes roues arrière pour un déplacement aisé sur le béton et autres surfaces irrégulières. La plupart des modèles sont dotés de mains courantes pour plus de sécurité et de pieds à embouts en caoutchouc pour une meilleure stabilité. Conformes aux normes OSHA et ANSI.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Échelles basculantes en acier

Les échelles basculantes et roulantes en acier sont idéales pour les entrepôts, la préparation de commandes, les opérations de maintenance et bien plus encore. Fabriquées en acier robuste, ces échelles supportent des charges importantes et sont équipées de rampes, de marches antidérapantes, d'embouts en caoutchouc et de deux roulettes pour une maniabilité optimale. Basculez l'échelle vers l'avant sur ses roulettes pour la déplacer et la positionner facilement dans vos locaux.
Échelles roulantes multidirectionnelles en acier, homologuées Cal OSHA

Les échelles roulantes multidirectionnelles en acier, homologuées CAL/OSHA, se déplacent latéralement pour contourner les angles étroits, ce qui les rend idéales pour les allées étroites et les espaces restreints. Fabriquées en acier robuste, ces échelles sont équipées de mains courantes, de cinq roulettes, de marches antidérapantes et d'un système de blocage par pédale. Disponibles en plusieurs configurations de marches. Conformes aux normes OSHA et ANSI.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Échelles basculantes et roulantes en aluminium

Les échelles basculantes et roulantes en aluminium sont idéales pour les commerces, les environnements industriels, les entrepôts et bien plus encore. Fabriquées en aluminium léger, ces échelles supportent des charges importantes et sont équipées de deux roulettes pour une maniabilité optimale. Il suffit de les incliner vers l'avant pour les déplacer et les positionner facilement dans vos locaux. Ces échelles sont amagnétiques et résistantes à la corrosion.
Échelles en aluminium Lock & Stock

Les échelles Lock & Stock en aluminium sont une solution polyvalente pour accéder aux zones difficiles d'accès. Fabriquées en aluminium léger pour une durabilité accrue, ces échelles se replient facilement pour un rangement aisé. Elles sont équipées de roulettes pour une maniabilité optimale dans vos locaux.
Échelles basculantes et roulantes en acier inoxydable

Les échelles basculantes et roulantes en acier inoxydable sont idéales pour les ateliers ou tout environnement corrosif ou humide. Fabriquées en acier inoxydable robuste, ces échelles supportent des charges importantes et sont équipées de rampes, de marches antidérapantes et de deux roulettes pour une maniabilité optimale. Il suffit de basculer l'échelle vers l'avant pour la déplacer et la positionner facilement dans vos locaux.
Échelles roulantes pliables et rangeables en acier inoxydable

Les échelles roulantes pliables en acier inoxydable sont une solution polyvalente pour accéder aux zones difficiles d'accès. Fabriquées en acier inoxydable robuste, ces échelles résistantes à la corrosion se plient facilement pour le rangement ou le transport et offrent une grande mobilité grâce à leur système « bascule et roule » une fois dépliées. Elles sont équipées de rampes, de marches antidérapantes et de roues pour une maniabilité optimale.
Échelles basculantes et roulantes en acier inoxydable homologuées Cal OSHA

Les échelles basculantes et roulantes en acier inoxydable, homologuées CAL/OSHA, sont idéales pour une utilisation en entrepôt, la préparation de commandes, les opérations de maintenance et bien plus encore. Fabriquées en acier inoxydable durable, ces échelles supportent des charges importantes et sont équipées de rampes, de marches antidérapantes et de deux roulettes pour une maniabilité optimale. Il suffit de basculer l'échelle vers l'avant pour la déplacer et la positionner facilement dans vos locaux.
Échelles pliables et rangeables en acier inoxydable, homologuées Cal OSHA

Les échelles pliables et rangeables en acier inoxydable, homologuées CAL/OSHA, sont idéales pour les applications les plus exigeantes. Fabriquées en acier inoxydable durable, ces échelles résistantes à la corrosion se plient facilement pour le rangement ou le transport et offrent une grande mobilité grâce à leur système « basculer et rouler » une fois dépliées. Équipées de rampes, de marches antidérapantes et de roulettes pour une maniabilité optimale, elles constituent un atout précieux.