Échelles roulantes standard
Les plus pertinents
Les échelles roulantes standard sont idéales pour une utilisation légère à modérée dans des environnements tels que les bureaux, les entrepôts et les commerces. Dotées de roues pour faciliter leur déplacement et de marches antidérapantes, elles permettent d'accéder en toute sécurité aux zones en hauteur. Conçues pour répondre aux normes de sécurité OSHA, les échelles roulantes standard offrent un équilibre optimal entre praticité et stabilité. Parfaites pour des tâches comme le réapprovisionnement des rayons ou les travaux d'entretien courant, elles améliorent la sécurité et l'efficacité au travail.
Filtres
Nombre d'étapes
Type d'étape
Hauteur
Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure
Largeur de marche
Type de serrure
Échelles roulantes standard en acier

Les échelles roulantes Steel Standard sont conçues pour résister à un usage quotidien intensif, ce qui en fait un choix idéal pour les entrepôts, les réserves et les zones de maintenance. Fabriquées en acier robuste, ces échelles supportent des charges importantes et se déplacent facilement grâce à leurs roulettes. Pour une sécurité accrue, la plupart des modèles sont équipés de rampes, d'embouts en caoutchouc et de marches antidérapantes.
| Comparer | Image | Nombre d'étapes | Largeur de marche | Profondeur de la marche supérieure | Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure | Type d'étape | Type de serrure | Certifications | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 28 po | 15 po | 8 pieds 3 pouces | Cranté | Pas standard | ANSI, OSHA | Canway Equipment Mfg Inc | WBC0062344 | $2,125.00 | ||
![]() | 10 | 24 po | 21 po | 8 pieds 4 pouces | Type d'étape | Pas standard | ANSI, CAL-OSHA | Ballymore | WBB2213965 | $1,985.00 | ||
![]() | 6 | 20 po | 15 po | 4 pieds 6 pouces | Perforé | Pas standard | ANSI, OSHA | Canway Equipment Mfg Inc | WBC0062078 | $795.00 | ||
![]() | 3 | 16 po | 10 po | 2 pieds 4 pouces | Perforé | Roulettes à ressort | ANSI, OSHA | Ballymore | 237323 | $429.95 | ||
![]() | 9 | 28 po | 15 po | 6 pieds 9 pouces | Cranté | Pas standard | ANSI, OSHA | Canway Equipment Mfg Inc | WBC0062340 | $1,739.00 | ||
![]() | 4 | 16 po | 14 po | 3 pieds 2 pouces | Perforé | Roulettes à ressort | ANSI, OSHA | Ballymore | WBB1834610 | $485.95 | ||
![]() | 4 | 20 po | 15 po | 3 ft | Perforé | Pas standard | ANSI, OSHA | Canway Equipment Mfg Inc | WBC0062061 | $649.00 | ||
![]() | 9 | 24 po | 21 po | 7 pieds 6 pouces | Type d'étape | Pas standard | ANSI, CAL-OSHA | Ballymore | WBB2223512 | $2,205.00 | ||
![]() | 14 | 24 po | 21 po | 11 pieds 8 pouces | Type d'étape | Pas standard | ANSI, CAL-OSHA | Ballymore | WBB2213970 | $2,795.00 | ||
![]() | 14 | 24 po | 21 po | 11 pieds 8 pouces | Type d'étape | Pas standard | ANSI, CAL-OSHA | Ballymore | WBB2223623 | $3,445.00 |
Affichage de 1-10 sur 128 résultats
Échelles roulantes à verrouillage par poids en acier

Les échelles roulantes à verrouillage par poids en acier sont idéales pour de nombreuses applications au sein de votre établissement. Fabriquées en acier pour une durabilité optimale, ces échelles sont dotées d'un système de verrouillage de pointe qui s'active sous le poids du passager. La plupart des modèles sont équipés de rampes, de marches antidérapantes, de pieds à embouts en caoutchouc et de roulettes.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Échelles roulantes à cornière de sécurité en acier

Les échelles roulantes de sécurité en acier sont la solution idéale pour accéder en toute sécurité aux étagères en hauteur de votre établissement. Fabriquées en acier robuste, ces échelles présentent un angle d'inclinaison confortable de 50 degrés, permettant une descente en toute sécurité face à l'avant. Disponibles en plusieurs couleurs et configurations de marches, elles s'adaptent aux besoins de votre entreprise.
Affichage de 1-10 sur 41 résultats
Échelles roulantes pour la sélection de stocks d'acier

Les échelles roulantes en acier pour la préparation de commandes sont idéales pour les réserves, les entrepôts, les centres de distribution et autres. Fabriquées en acier robuste, ces échelles combinent les avantages d'une échelle roulante et d'un chariot de préparation de commandes. Chaque échelle est équipée d'étagères pour le stockage des marchandises, de mains courantes pour plus de sécurité et de roulettes pour une mobilité aisée.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats
Échelles roulantes standard en aluminium

Les échelles roulantes standard en aluminium sont idéales pour les usines chimiques, les industries agroalimentaires, les entrepôts et bien d'autres applications. Fabriquées en aluminium léger, ces échelles polyvalentes sont antidérapantes, résistantes à la corrosion, amagnétiques et anti-étincelles. La plupart des modèles sont équipés de mains courantes pour plus de sécurité, de pieds à embouts en caoutchouc pour une meilleure stabilité et de roulettes à ressort.
Échelles roulantes en aluminium avec roulettes à ressort

Les échelles roulantes en aluminium avec roulettes à ressort sont idéales pour de nombreuses applications. Fabriquées entièrement en aluminium soudé, ces échelles résistantes à la corrosion se déplacent facilement dans vos locaux grâce à leurs roulettes à ressort. La plupart des modèles sont équipés de rampes et de marches antidérapantes pour une sécurité accrue. Conformes aux normes OSHA et ANSI.
Échelles roulantes à marches verrouillables en acier inoxydable

Les échelles roulantes Lockstep en acier inoxydable sont idéales pour une utilisation en milieu corrosif. Fabriquées en acier inoxydable durable, ces échelles sont dotées d'un système de verrouillage à pédale, assurant une grande stabilité. La plupart des modèles comprennent des rampes, des roulettes non marquantes, des marches antidérapantes et des embouts en caoutchouc.
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Échelles roulantes en acier inoxydable avec roulettes à ressort

Les échelles roulantes en acier inoxydable avec roulettes à ressort optimisent la productivité en facilitant leur déplacement. Conçues pour un usage général, ces échelles résistantes à la corrosion sont équipées de roulettes à ressort non marquantes qui se rétractent sous le poids de l'utilisateur et de pieds à embouts en caoutchouc pour une adhérence et une stabilité accrues.