Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

MARCHETRAVAILLANT RÈGLES DE SURFACE
  • La partie supérieure doit être 42"(+/-3") au-dessus de marcher à la surface de travail (WWS).
  • Garde-corps doit être à mi-chemin entre WWS & traverse supérieure.
  • Systèmes doivent résister au moins 200 livres au sein de 2" du bord supérieur dans toutes les directions vers l’extérieure ou vers le bas.
  • Bord supérieur ne doit pas s’enfoncer passé 39" de WWS.
  • La surface doit être en mesure de prévenir les blessures par perforation, lacération et empêcher l’accrochage des vêtements.
  • Rails doivent être au moins ¼" diamètre d’épaisseur

Garde & systèmes de Rail de sécurité

Employeurs savent qu’ils ont besoin pour assurer la sécurité des employés en tout temps. Pour marcher ou de chantiers ou de zones avec un bord non protégé 4 pieds ou plus au-dessus d’un niveau inférieur, les employeurs doivent fournir un garde-corps, protections de chute personnelle ou un système de protection. Portes ouvertes quai répondent aux exigences (listés à gauche) pour un système de garde-corps - mais assurez-vous que c’est aussi bien conçue et facile à installer et désinstaller afin d’assurer les niveaux de sécurité requis. Vous voulez en savoir plus sur la façon d’assurer la sécurité de vos employés ? En savoir plus sur final Walking-travail des Surfaces règle ici de l’OSHA.

Glissières de sécurité

Glissières de sécurité

Aider à protéger le personnel et les biens.

Protecteurs de colonne

Protecteurs de colonne

Protecteurs d’absorbent les impacts moteur chariot élévateur et de remorquage, minimisant les dégâts de colonne et de la machinerie et prévient les blessures du personnel.

Bornes de protection en acier

Bornes de protection en acier

Bornes escamotables offrent une protection dans les usines de machines, des entrepôts, des centres de traitement et pour le personnel.

Plus haut de la page vente

Gardes de sécurité et protecteurs

Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

Retour au début