NOUVEAUTÉ ! Glissières de sécurité en plastique souple
Systèmes de glissières de sécurité en plastique auto-réparateurs et résistants de Global Industrial.
Fabriquées en résine plastique résistante, nos glissières de sécurité innovantes sont dotées de propriétés d'auto-réparation afin de protéger le personnel, les biens et les équipements contre les chocs causés par des véhicules. Elles peuvent être configurées sous forme de simple glissière de sécurité ou de système multidirectionnel.
Caractéristiques :
La conception auto-réparatrice permet au système de se remettre rapidement après un choc, ce qui réduit le recours à des remplacements coûteux
Conforme à la norme ANSI I 9-7, avec une résistance aux chocs de 20 000 joules, en tant que système complet de glissières de sécurité
Ce matériau en résine plastique durable est très souple et résiste aux éclats, à l'écaillage et à la corrosion
Des poteaux robustes permettent des configurations multidirectionnelles ou des extensions
Résistant aux UV et au gel (-94 °F à 158 °F)