NOUVELLE INNOVATION ! Plastique souple garde-corps
Systèmes d'garde-corps s en plastique auto-réparateurs et durables proposés par Global Industrial.
Fabriquées à partir d'une résine plastique résistante, nos barrières anti-collision innovantes « Plastic garde-corps » sont dotées de propriétés d'auto-réparation afin de protéger le personnel, les biens et les équipements contre les chocs causés par des véhicules. Elles peuvent être configurées sous la forme d'une simple barrière « garde-corps » ou d'un système multidirectionnel.
Caractéristiques :
La conception « auto-réparatrice » permet au système de se remettre rapidement d'un choc, ce qui réduit le recours à des remplacements coûteux.
Conforme à la norme ANSI I 9-7, avec une résistance aux chocs de 20 000 joules, en tant que système complet de protection contre les garde-corps s
Ce matériau en résine plastique durable est très souple et résiste aux éclats, à l'écaillage et à la corrosion.
Des poteaux robustes permettent des configurations multidirectionnelles ou des extensions
Résistant aux UV et au gel (-94 °F à 158 °F)