Étagères transparentes Poly-Z-Brite
Les étagères Poly Z-Brite peuvent être ajoutées à des systèmes de rayonnage existants afin d’augmenter l’espace de stockage. La conception de leurs tablettes en fil métallique assure une ventilation et une circulation d’air adéquates, ce qui empêche l’accumulation de poussière. Les étagères Poly-Z-Brite sont recouvertes d’un revêtement en poudre époxy transparent appliqué sur une galvanoplastie au chromate de zinc d’aspect chromé, et contiennent un agent antimicrobien NEXGard qui offre une protection optimale contre les bactéries, les moisissures et le mildiou. Grâce à ce revêtement, les étagères grillagées Nexel Poly-Z-Brite sont certifiées NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec et conviennent parfaitement aux environnements humides.
Les plus pertinents
Nexel® Étagères supplémentaires Poly-Z-Brite®

Nos étagères supplémentaires Poly-Z-Brite® d'Nexel® sont conçues pour supporter des charges lourdes et sont recouvertes d'un revêtement époxy en poudre transparent appliqué sur une couche de chromate de zinc déposée par galvanoplastie, qui résiste bien aux températures extrêmes et à l'humidité. Le revêtement Poly-Z-Brite offre une protection supérieure contre les bactéries, les moisissures et la rouille, ce qui rend ces étagères idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillés. Certifiées NSF pour une utilisation à sec ou en milieu humide.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Capacité des étagères | Type d'étagère | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 po | 14 po | 800 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS1442Z | à partir de $42.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 72 po | 14 po | 600 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS1472Z | à partir de $72.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 42 po | 24 po | 800 lb | Fil plat | Époxy transparent | Expédition le jour même WBS2442Z | à partir de $75.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 54 po | 21 po | 600 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS2154Z | à partir de $88.95 Économisez7.00 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 800 lb | Fil plat | Époxy transparent | Expédition le jour même WBS2424Z | à partir de $38.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 60 po | 24 po | 600 lb | Fil plat | Époxy transparent | Expédition le jour même WBS2460Z | à partir de $88.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 42 po | 18 po | 600 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS1842Z | à partir de $49.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 24 po | 18 po | 800 lb | Fil plat | Époxy transparent | Expédition le jour même WBS1824Z | à partir de $32.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 24 po | 21 po | 800 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS2124Z | à partir de $34.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 54 po | 14 po | 600 lb | Fil plat | Époxy transparent | WBS1454Z | à partir de $59.95 Économisez2.00 |
Affichage de 1-10 sur 27 résultats
Nexel® Étagères supplémentaires Poly-Z-Brite® à usage intensif

Nexel® Les étagères supplémentaires Poly-Z-Brite® pour usage intensif peuvent supporter jusqu’à 1 600 lb s et sont conçues pour durer. Dotées d’un revêtement en poudre époxy transparent appliqué sur une couche de chromate de zinc appliquée par électrolyse, ces étagères résistent sans difficulté aux températures extrêmes et à l’humidité. Le revêtement Poly-Z-Brite offre également une protection optimale contre la rouille et la corrosion, ce qui rend ces étagères idéales pour une utilisation dans des environnements humides.
Nexel® Étagères supplémentaires à réglage rapide Poly-Z-Brite®

Tirez le meilleur parti de votre espace de rangement grâce aux étagères supplémentaires à réglage rapide Poly-Z-Brite® d’ Nexel® . Ces étagères sont modulables pour vous permettre de créer un ensemble adapté à vos besoins spécifiques de rangement. Le revêtement Poly-Z-Brite offre une protection supérieure contre la rouille et la corrosion et est conçu pour résister à des températures extrêmes et à l’humidité. Certifié NSF pour une utilisation aussi bien en milieu humide que sec.