Rayonnages métalliques fermés à usage commercial
Sélectionner
Capable de supporter jusqu'à 500 lb Avec une capacité de rangement de plusieurs équipements par étagère, les rayonnages métalliques fermés à usage commercial offrent une solution de rangement organisée pour les outils et les fournitures dans les entrepôts, les garages et les usines. Les étagères réglables accueillent des équipements de formes et de tailles variées, tandis que le fond et les côtés fermés empêchent les objets rangés de glisser. La construction robuste en acier épais garantit une résistance optimale à l'usure et une grande stabilité.
Accessoires pour rayonnages fermés en acier à usage commercial
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Jauge
Rayonnages en acier fermés à boulon en T pour usage commercial Tri-Boro

Ces étagères métalliques de la gamme T-Bolt™ de Tri-Boro offrent une solution de rangement durable et polyvalente. Fabriquées en acier pour une stabilité optimale, ces étagères fermées sont dotées de panneaux arrière et latéraux, de montants inclinés décalés supportant des charges importantes et d'un assemblage par boulonnage pour une fixation permanente et sécurisée. Les modules de base et d'extension bénéficient d'une finition émaillée grise cuite au four.
| Démarreur | Modules complémentaires | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Jauge | Prix | Modèle # | |||||
![]() | 36 po | 12 po | 87 po | 5 | 300 lb | 20 ga | $519.00 | WBB858012 | ![]() | $33.95 | WBB882324 | |||
![]() | 36 po | 12 po | 75 po | Nombre d'étagères | 300 lb | 20 ga | $469.95 | WBB857922 | ![]() | $429.95 | WBB858147 | |||
![]() | 36 po | 15 po | 99 po | 8 | 300 lb | 20 ga | $709.00 | WBB856713 | ![]() | $38.95 | WBB882140 | |||
![]() | 36 po | 15 po | 75 po | Nombre d'étagères | 300 lb | 20 ga | $495.95 | WBB857923 | ![]() | $469.95 | WBB858148 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 75 po | 6 | 300 lb | 20 ga | $609.00 | WBB858160 | ![]() | $539.00 | WBB857937 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 87 po | Nombre d'étagères | 300 lb | 20 ga | $625.00 | WBB857784 | ![]() | $559.00 | WBB857728 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 75 po | Nombre d'étagères | 300 lb | 20 ga | $625.00 | WBB857855 | ![]() | $46.95 | WBB882880 | |||
![]() | 36 po | 36 po | 99 po | 8 | 400 lb | 18 ga | $1,409.00 | WBB857835 | ![]() | $1,269.00 | WBB857826 | |||
![]() | 42 po | 18 po | 87 po | 6 | 255 lb | 20 ga | $675.00 | WBB857788 | ![]() | $625.00 | WBB857695 | |||
![]() | 42 po | 24 po | 87 po | 6 | 450 lb | 18 ga | $935.00 | WBB857552 | ![]() | $865.00 | WBB857360 | |||
Affichage de 1-10 sur 37 résultats
Rayonnages en acier fermés haute technologie Hallowell pour usage commercial

Les étagères fermées en acier Hallowell Hi-Tech offrent la solution idéale pour organiser votre espace de travail. Robustes et durables, ces étagères en acier massif sont faciles à monter et conçues pour offrir un grand volume de rangement. Leur construction soudée garantit une stabilité optimale, et leurs bords arrondis assurent une surface sûre et sans aspérités. Elles conviennent parfaitement aux bureaux, commerces, entrepôts, sous-sols et bien plus encore.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Rayonnages en acier fermés Tri-Boro Klip-It pour usage commercial

Les étagères métalliques KLIP-IT™ de Tri-Boro, disponibles en modules de base et d'extension, offrent une solution robuste et fiable pour tous les besoins de stockage intensif. Fabriquées en acier, ces étagères fermées se montent rapidement grâce à un système de clips. Les montants inclinés décalés permettent l'utilisation de clips de compression pour un réglage indépendant des étagères. Les étagères fermées sont fournies avec des panneaux arrière et latéraux.
Affichage de 1-10 sur 93 résultats
Rayonnages en acier fermés antimicrobiens Hallowell Medsafe

Les rayonnages en acier antimicrobien Hallowell offrent des solutions de rangement fiables et hygiéniques pour les hôpitaux, les zones de stockage alimentaire, les écoles et autres établissements similaires. Ces rayonnages fermés en acier sont dotés d'une finition thermolaquée aux propriétés antimicrobiennes qui contribue à prévenir la prolifération de bactéries nocives, de moisissures et de mildiou. Leur construction en acier laminé à froid avec des poutres caissonnées soudées leur confère une grande durabilité.
Rayonnages en acier fermés Tri-Boro Boxer pour usage commercial

Les rayonnages en acier Tri-Boro Boxer® offrent des solutions de rangement durables et fiables pour les environnements commerciaux et industriels. Fabriqués en acier robuste, ces rayonnages fermés présentent une structure caissonnée entièrement soudée à l'avant et à l'arrière, ainsi que des angles assemblés par recouvrement et soudés pour une résistance maximale. Les étagères caissonnées peuvent être fixées aux montants par clips ou par boulons et écrous.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats

Rayonnages en acier fermés à clip Hallowell® pour usage commercial