Étagères ouvertes en acier robuste
Sélectionner
Avec ses côtés et son fond fermés qui permettent de sécuriser et d'organiser les outils et les fournitures, l'étagère métallique fermée renforcée offre un rangement sûr et fiable en milieu industriel ou en entrepôt. Chaque étagère réglable peut supporter jusqu'à 907 kg de matériel, et sa construction en acier épais lui confère robustesse et durabilité pour une longue durée de vie.
Accessoires pour étagères ouvertes en acier robuste
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Jauge
Rayonnages ouverts en acier soudé Little Giant®

Little Giant Les rayonnages en acier entièrement soudés constituent une solution de rangement robuste et fiable pour les ateliers, les entrepôts et autres environnements industriels. Fabriqués en acier épais pour une résistance supérieure, ces rayonnages présentent une conception ouverte favorisant la circulation de l'air. Nous proposons des modèles avec des étagères pleines, perforées et réglables. Différentes dimensions et configurations sont disponibles.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Jauge | Prix | Modèle # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 po | 18 po | 72 po | Nombre d'étagères | 1500 lb | 12 ga | $1,469.00 | WBB2227415 | ||
![]() | 32 po | 18 | 48 po | 4 | 2000 lb | 12 ga | $1,335.00 | WBB3785323 | ||
![]() | 32 po | 18 po | 72 po | 4 | 2000 lb | 12 ga | aussi bas que $1,079.00 Économisez96.00 | WBB3188761 | ||
![]() | 32 po | 18 po | 72 po | Nombre d'étagères | 2000 lb | 12 ga | $1,359.00 | WBB298861 | ||
![]() | 32 po | 18 po | 72 po | Nombre d'étagères | 1500 lb | 12 ga | $1,719.00 | WBB2227424 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | Nombre d'étagères | 1500 lb | 12 ga | $1,739.00 | WBB2227417 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | Nombre d'étagères | 1500 lb | 12 ga | $2,119.00 | WBB2227423 | ||
![]() | 36 po | 24 | 48 po | 4 | 2000 lb | 12 ga | $1,585.00 | WBB3785337 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | Nombre d'étagères | 2000 lb | 12 ga | $1,649.00 | WBB298863 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 4 | 2000 lb | 12 ga | aussi bas que $1,349.00 Économisez116.00 | WBB3188762 |
Affichage de 1-10 sur 35 résultats
Rayonnages ouverts en acier haute technologie Hallowell®

Les rayonnages ouverts en acier haute technologie Hallowell constituent une solution de rangement durable et polyvalente, fabriquée en acier de haute qualité pour une résistance et une stabilité optimales. Leurs étagères réglables permettent des configurations de rangement personnalisables pour accueillir divers articles. Leur conception ouverte est idéale pour les espaces commerciaux, les entrepôts et les installations industrielles, offrant un accès facile et une visibilité parfaite aux articles stockés.

Étagères ouvertes robustes en acier Hallowell® H-Post

Rayonnages ouverts en acier robuste Strong Hold®

Rayonnages ouverts robustes en acier à boulons en T Tri-Boro
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Rayonnages ouverts robustes en acier Tri-Boro Boxer
Affichage de 1-10 sur 23 résultats

Rayonnages ouverts robustes en acier Tri-Boro N & B Sturdi-Frame