Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT

Systèmes de soudage multiprocédés

Les systèmes de soudage multiprocédés offrent la flexibilité de réaliser différentes techniques avec une seule machine. Ils combinent plusieurs procédés en une seule unité, réduisant ainsi le besoin de machines séparées, ce qui permet un gain d'espace et une réduction des coûts. Les machines de soudage multiprocédés sont idéales pour les secteurs de l'automobile, de la construction et de la maintenance.
5 résultats
Machines de soudage multiprocédés

Machines de soudage multiprocédés

ComparerImageLargeurProcessusTensionSortirCycle de serviceIntensité de courantModèle #Prix
Poste à souder multiprocédés Forney 220, 120/230 V CC, 10-220 A, 60 Hz, vert
13-3/8 po
MIG, électrode enrobée, TIG courant continu
230 V
10 - 220 A BTU
40 % à 200 A
-
WBB2346858$3,539.00
Poste à souder multiprocédés 4 en 1 Forney® 190 MP, 120/240 V
12-7/8 po
GMAW, SMAW, FCAW, GTAW
240 V
-
Bâton/TIG : 190A à 30 %, MIG : 190A à 25 %
190 A
WBB3160014$2,629.00
Poste à souder multiprocédés Forney Easy Weld 140 MP MIG/MMA/TIG - 140 A - 120 V - Capacité de soudage 6,35 mm (1/4")
-
MIG, fil fourré, électrode enrobée ou TIG
120 V
140 A BTU
80-110 A à 30 %
-
WBB2298228$1,169.00
Accessoires pour machines multiprocessus

Accessoires pour machines multiprocessus