Parcourir les bancs travail extra-longue

(167 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Largeur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Pouces de profondeur

Hauteur en pouces (patte ajustable)

Hauteur en pouces (patte fixe)

Construction du dessus

  • Moins...
  • Plus...

Couleur du fini

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Bancs de travail d'assemblage de hauteur réglables extra longs

    Bancs de travail d'assemblage de hauteur réglables extra longs
    Voir tous les 37 articles de la gamme de produits
    Les bancs de travail d'assemblage de hauteur réglables extra longs accueillent les centres de distribution, les entrepôts, les lignes d'assemblage, et plus encore.

    Les bancs de travail d'assemblage extra longs sont conçus pour éliminer les surfaces de travail surpeuplées. La conception efficace de l’espace comporte des pattes pliantes qui permettent une manipulation et un transport pratiques de l’unité tout en réduisant l’empreinte globale pour faciliter le stockage. La seule pièce, haut avec les côtés formés par canal augmenter la force de l'établi fournissant surdimensionné, support de contenu lourd. Le télescope de jambes en acier soudé pour l'ajustabilité facile de taille et incluent des supports de support pour la rigidité et la stabilité supplémentaires. La finition de la couche de poudre résiste à la corrosion, garantissant des années de service fiable et une apparence améliorée. Dispose d’une capacité de poids de 4000 lb uniformément répartie. Spécifications varient par modèle.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de travail d'assemblage de hauteur fixe extra longs

    Bancs de travail d'assemblage de hauteur fixe extra longs
    Voir tous les 50 articles de la gamme de produits
    Bancs de travail d'assemblage de hauteur fixe extra longs

    Extra Long Industrial Bench With a Thick Top est un banc polyvalent résistant à la chaîne, durable et durable. Pieds en acier robustes Stringer contreventé garantissent rigidité et stabilité. Les piédestaux sont 15-3/4"W x 20"D. Choisissez entre un Safety Edge ou Square Edge bancs. Remarque : 96" W bancs comprennent deux 48" W tops, tous 120 « bancs W ont deux 60 » W tops, 144 » bancs W ont deux 72 » W dessus et tous les sommets de W 180 « bancs W comprennent quatre cadres de jambe et trois 60 ».

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de travail de sécurité de sécurité de taille fixe extra longs

    Bancs de travail de sécurité de sécurité de taille fixe extra longs
    Voir tous les 57 articles de la gamme de produits
    Ces bancs surdimensionnés sont construits avec la durabilité à l’esprit. Armoire/socle est 15 3/4" W x 20 « D x 27 » H. 3-tiroir : deux 6 3/4 » et un 13 » tiroir de fichiers et de stockage. 4-tiroir : 15 3/4" W x 20" D x 6 3/4 « H. Banc de jambe triple a trois jambes, chaque 3" large et pigiste pour une stabilité accrue. Doubles défonçables sur pattes.

    Remarque : 96" W bancs comprennent deux 48" W tops, tous 120 « bancs W ont deux 60 » W tops, 144 » bancs W ont deux 72 » W dessus et tous les sommets de W 180 « bancs W comprennent quatre cadres de jambe et trois 60 ».
    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs supérieurs en acier extra long préconfigurés avec rails latéraux/arrières, étagère inférieure et élévateur

    Bancs supérieurs en acier extra long préconfigurés avec rails latéraux/arrières, étagère inférieure et élévateur
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Extra Long Steel Top Bench offre une surface de travail de 8 pieds conçue pour la praticité et la fiabilité. Durable 12 haut calibre en acier avec 2" dos-stop est supporté par trois 13 jauge pieds réglables en acier hauteur avec doubles électriques défonçables. Réglable sur les incréments 1-1/2", de 27-7/8" à 35-7/8"H. Comprend également stringer, 15"D étagère inférieure avec 2" back-stop. Standard Riser ajoute de l'espace. Power Riser comprend des prises de taille et avec disjoncteur, lumière pilote, cordon de 8 pieds et bouchon Gray finition manteau de poudre. Facilité de montage.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Largeur continue 12 Gauge Steel Top Production Tables

    Largeur continue 12 Gauge Steel Top Production Tables
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    Largeur continue 12 Gauge Tables de production supérieure en acier Infiniment élargir pour accueillir l'assemblage, l'entretien, les applications d'emballage et plus encore.

    Little Giant continue largeur produit Tables sont faites avec équerre jambes et épais dessus en acier pour la longévité durable et support rigide pour charges lourdes jusqu'à 3000 lb. Plusieurs modules peuvent être ajoutés à une entrée unique pour construire un tableau de la production à la longueur nécessaire pour des tâches spécifiques industriels ou commerciaux. Démarreurs incluent 4 jambes et un dessus ; modules incluent 2 jambes et un top. Jambes et goussets boulon en haut avec le matériel inclus pour plus de solidité et de stabilité. Dans l’ensemble, la hauteur est 36". Largeurs de haut sont 30 x 48", 30 x 60 «, 30 x 72 », 36 x 48 «, 36 x 60 » et 36 x 72 ». Livré à plat. La finition de manteau de poudre grise.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Extra Long 12 Gauge Soudés Réglable Height Assembly Workbenches

    Extra Long 12 Gauge Soudés Réglable Height Assembly Workbenches
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les bancs de travail d'assemblage de hauteur réglables extra longs de 12 jauges soudèrent s'adaptent aux tâches d'atelier robustes et aux lieux industriels avec un espace limité.

    Les bancs de travail de jambe pliants extra-longs lourds fournissent le soutien pour l'équipement et les outils lourds. Les unités sont réglables en hauteur et ergonomiquement conçues pour s'ajuster de 28 à 42 po de hauteur. Les pattes pliantes sont articulées et soudées vers le haut, et peuvent être repliées vers le bas pour faciliter le transport et le stockage. Le dessus en acier entièrement soudé avec le renforcement de canal fournit la résistance et la durabilité supplémentaires. Les pattes carrées de tube fournissent la tension supplémentaire de surface. Capacité de charge de 3 000 lb Les modèles sont disponibles avec Steel Top ou Butcher Block Top. Les dimensions varient selon le modèle.
    Cliquez pour en savoir plus